カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- ディスプレイ/モニター本体(7)
絞り込み
モニターサイズ
- 22.5(1)
- 24.1(6)
解像度
- 1920×1200
- 800×600(1)
- 1024×768(7)
- 1280×1024(10)
- 1600×1200(2)
- 1920×1080(23)
- 2560×1440(6)
- 3440×1440(1)
- 3840×1600(1)
- 3840×2160(8)
- 4096×2160(1)
色(本体)
- ブラック(6)
- ホワイト(4)
入力端子
- DisplayPort(7)
- DVI(2)
- HDMI(7)
- USB(4)
- ミニD-Sub 15ピン(3)
パネル駆動方式
- IPS(7)
表面処理
- ノングレア(7)
ノングレア
アスペクト比
- 16:10(7)
16:10
コントラスト比
- 1000:1(4)
- 1300:1(2)
- 1800:1(4)
1000:1・1300:1・1800:1
ブランド
- EIZO(7)
EIZO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「eizo」の検索結果

22.5型(57.2cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2360
EIZO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌日出荷22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。サイズ22.5型(57.2cm)最大応答速度(m/sec)5(中間階調域)付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4種類IPS規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)11、節電:0.5以下適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9~473.9×233、(縦表示)321.3×510.5~569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)最大消費電力(W)37回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°コントラスト比1000:1解像度1920×1200信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)密度画素:101ppi同期信号セパレートVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)画面サイズ22.5型(57.2cm)出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)昇降ピッチ(mm)140入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2アスペクト比16:10表示寸法(mm)【領域(横×縦)】488.2×297.2最大輝度(cd/m2)250走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット軽減モード:YES入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI角度調節可
24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)
EIZO¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。サイズ24.1型(61.1cm)走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9種類IPS消費電力(W)11、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)156コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック
EIZO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ0.270×0.270mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1W+1W色(本体)黒画面サイズ24.1RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト
EIZO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録サイズ24.1型ピッチ0.270×0.270mm電源AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz表面処理アンチグレア本体質量(kg)6最大消費電力(W)54コントラスト比1300:1(標準)表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1200視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 HzケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 1.0 W +1.0 W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック
EIZO¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷現行の「ColorEdge CG2420-Z」の性能を大幅に進化させた後継機種で、プロフォトやデザイン、印刷に加え、3DCG、映像制作まであらゆるクリエイティブワークに適したモニター表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1920×1200入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3)、DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color、HDCP 2.3)色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
24.1型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2400S (WUXGA/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証)
EIZO¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのスタンダードモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの70Wの給電が可能。付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°質量(kg)約8.2、 (モニター部)約5.2サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)18、節電時:0.30 (USB非接続時)適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)149コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3)・DisplayPort (HDCP 2.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.3)密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)554.4×245×396-551、(モニター部)554.4×64×362表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ色(本体)ブラック主な機能デジタルユニフォミティ補正:有取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト広色域LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)155対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)
EIZO¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)146コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4