カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ディスプレイ/モニター本体(1)
絞り込み
モニターサイズ
  • 34.1(1)
解像度
  • 3440×1440
  • 800×600(1)
  • 1024×768(7)
  • 1280×1024(10)
  • 1600×1200(2)
  • 1920×1080(23)
  • 1920×1200(7)
  • 2560×1440(6)
  • 3840×1600(1)
  • 3840×2160(8)
  • 4096×2160(1)
色(本体)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(1)
  • USB(1)
  • ステレオミニジャック(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
アスペクト比
  • 21:9(1)
21:9
コントラスト比
  • 1000:1(1)
  • 1800:1(1)
1000:1・1800:1
ブランド
  • EIZO(1)
EIZO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eizo」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC EIZO

    【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC

    EIZO
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
    付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、 Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、 DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2表面処理アンチグレア対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250最大消費電力(W)222コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度3440×1440(推奨)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)応答速度標準値:5ms(中間階調域)スピーカー4.0W+4.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM動作湿度(%)20~80Webカメラ500万画素、 マイク内蔵、 Windows Hello対応取付穴ピッチ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比21:9走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz入出力端子【映像信号 】USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、RJ-45(1000BASE-T対応)【音声】USB Type-C、 DisplayPort、 HDMI×2、ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)モニターサイズ34.1型(86.7cm)パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300(標準値)
eizo モニタ特集
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
"eizo" 解像度:3440×1440 【通販モノタロウ】