カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
    • ディスプレイ/モニター本体(27)
絞り込み
モニターサイズ
  • 15.6(1)
  • 19.5(1)
  • 21.5(8)
  • 23(4)
  • 23.8(3)
  • 26.9(2)
  • 27(5)
  • 31.5(2)
  • 42.5(1)
解像度
  • 1920×1080(17)
  • 2560×1440(5)
  • 3840×2160(5)
色(本体)
  • グレー(7)
  • ブラック(22)
  • ホワイト(6)
入力端子
  • DisplayPort(24)
  • DVI(4)
  • HDMI(24)
  • RGB(VGA)(1)
  • USB(15)
  • ステレオミニジャック(2)
  • ミニD-Sub 15ピン(13)
パネル駆動方式
  • IPS(21)
  • TFT(1)
  • VA(5)
表面処理
  • ノングレア(27)
ノングレア
アスペクト比
  • 16:9
  • 4:3(7)
  • 5:4(8)
  • 16:10(5)
  • 21:9(1)
  • 24:10(1)
コントラスト比
  • 800:1(1)
  • 1000:1(15)
  • 1300:1(1)
  • 1450:1(1)
  • 1500:1(2)
  • 1600:1(1)
  • 1800:1(9)
  • 3000:1(1)
  • 5000:1(5)
800:1・1000:1・1300:1・1450:1・1500:1・1600:1・1800:1・3000:1・5000:1
ブランド
  • EIZO(26)
  • タッチパネルシステムズ(1)
EIZO・タッチパネルシステムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eizo」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり

    EIZO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5°コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A)高さ調整範囲(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
  • 23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO

    23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力)

    EIZO
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
    付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.4サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4~523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部)コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1920×1080(推奨)視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、HDMI、DPスピーカー1.0W+1.0WバックライトLED回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90グリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES昇降範囲(mm)191.2輝度(cd/m2)250(標準値)入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)角度調節
  • 27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
    仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7サイズ27.0型(68.5cm)種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)164コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度109 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)176.6対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350角度調節チルトUSBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり

    EIZO
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
    仕様●表示領域:527.0×296.5(横×縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90°付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.2(モニター部:4.5)サイズ23.8型(60.5cm)種類IPS外形寸法(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行)消費電力(W)11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時)適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)スタンドあり画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080使用周囲温度(℃)5-35視野角178°/178°(水平/垂直 標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMIスピーカー1.0W+1.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM入力電源AC100-240V 50/60Hz色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)昇降幅(mm)191.2取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型(60.5cm)パネル駆動方式IPS使用周囲湿度(%RH)20-80(結露なきこと)対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle輝度(cd/m2)250(標準値)角度調節チルト
  • 27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
    仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.2、(モニター部)約5.5サイズ27.0型(68.5cm)種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)186コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.155×0.155 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度163 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイト EIZO

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイト

    EIZO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
    仕様●応答速度(G to G):5ms●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.3 W●標準消費電力:14W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.4 W●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°ピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5接続アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4最大消費電力(W)149コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz走査周波数(垂直)USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61HzケーブルUSB Type-C (2m)、HDMI (2m)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)スピーカー1W+1W色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり

    EIZO
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub色(本体)セイレーングレーアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • 31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
    仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7サイズ31.5型(80.0cm)種類IPS消費電力(W)18、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)196コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.182×0.182 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度140 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

    EIZO
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS
  • 42.5型液晶モニター FlexScan EV4340X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO

    42.5型液晶モニター FlexScan EV4340X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

    EIZO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    フルHDモニター4台分に相当する4K高解像度の情報を、42.5型の圧倒的な大画面に一覧表示。効率的なデスクワーク環境の構築や、ミーティングの円滑化を実現します。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続が可能です。
    仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大94 W給電)●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、DisplayPort (2 m)●画素密度:104 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP、3 PbyP、4 PbyP)、Picture in Picture (PinP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):941.2×529.4付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、リモコン、リモコン用電池、VESAカバー、スタンド (L、R)、スタンド取り付けネジ (M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約15.9、モニター部:約15.2サイズ42.5型(108.0cm)種類IPS消費電力(W)31、節約時0.4表面処理アンチグレア対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:966.8×571×89.9、横表示:966.8×631×225.2最大消費電力(W)243コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.245×0.245mm(横×縦)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度3840×2160(推奨)保証期間お買い上げの日から5年間視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)応答速度標準値:5ms(中間階調域)入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、USB Type-C、DisplayPort、HDMI×2VESAマウント(mm)100×100/200×200スピーカー4.0W+4.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)USBLANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11、Windows 10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応、ハブ (ダウンストリーム)【USB 5Gbps】 Type-A×2、【USB 5Gbps】Type-C (Type-C Current、最大15 W給電)
  • 23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO

    23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)

    EIZO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
    仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0サイズ23.0型 (58.0 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~35方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)47通信方式USBシリアル転送コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.265×0.265 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)11 ms (中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2表面硬度5 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hzパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)260USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
  • 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル EIZO

    液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル

    EIZO
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力(W):22●スリープ時消費電力:0.5W以下●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●高さ調整:なし●標準消費電力:8W●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●VCCI:対応(VCCI-B)●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面サイズ21.5型備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイドピッチ0.248×0.248 mm電源AC100-240V、50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)31kHz~68kHz走査周波数(垂直)59Hz~61HzケーブルHDMI(2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1スピーカーあり 0.5Wモノラル色(本体)ブラックバックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

    EIZO
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:26W/IPS液晶パネルを搭載、HDMI入力を2系統装備、リモコンを標準添付
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子DVI、HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック EIZO

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック

    EIZO
    1台
    取扱停止中
    映像制作用のHDR表示に対応した31.5型モニター。映画や放送などの国際規格に準じたカラーモードを標準搭載。4K UHDの高解像度を持ち、映像制作をはじめ、プロフォトやデザイン、印刷、3DCG制作などあらゆるクリエイティブワークに適したプロフェッショナルモデル。フレームレスデザイン、ファンレス設計。
    仕様●HDR方式:HLG方式、PQ方式●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)ピッチ0.182mm×0.182 mm消費電力(W)25表面処理ノングレア本体質量(kg)10.6最大消費電力(W)166電源(AC V)100、50/60Hzコントラスト比1300:1表示色約10.7億色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)解像度3840×2160視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C・DisplayPort:25~137kHz、HDMI:15~135kHz走査周波数(垂直)23~61HzケーブルUSB Type-C(2m)、HDMI(2m)応答速度(GtoG):14ms/(黒→白→黒):14ms入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3)、DisplayPort(HDCP 2.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4/2.3)スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)141.8RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)左右:344アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)712.7×431.5~573.3×245待機時消費電力(W)0.3以下/0.5以下モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS上下角度調節35°/5°リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USB【アップストリーム】USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大70W給電)、Type-B【ダウンストリーム】USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
  • 54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A EIZO

    54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A

    EIZO
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
    仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)表示色約1677万色解像度1920×1080(推奨)保証期間お買い上げの日から3年間(24時間連続使用)視野角水平/垂直:178°/178°応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度7 Mohs同期信号セパレートスピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)画面サイズ21.5型(54.7cm)耐久性タッチ:5000万回(min.)同時押し点数2タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~40USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-Bアスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】476.6×268.1走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hzパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230(標準値)入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節
  • 21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO

    21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)

    EIZO
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
    仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1サイズ21.5型 (54.7 cm)消費電力(W)10、節電時:1.2以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~40方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 90表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)42通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7表面硬度7 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
  • 39.5cm(15.6)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVison FDF1683WT-ACAST EIZO

    39.5cm(15.6)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVison FDF1683WT-ACAST

    EIZO
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    DuraVision FDF1683WT-ASの派生モデルで、専用スタイラスを付属。高精度なペン入力に対応し、オフィス、公共施設、医療機関、教育現場などでのペーパーレス用途に活用可能。また指での10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行うことができる。※FDF1683WT-ASに付属するスタイラスは、スタイラス付属モデル(-AS)専用品。その他のEIZOタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
    質量(kg)5.2、 (モニター部)3.5表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリントコントラスト比800:1表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)ケーブルHDMI(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)、USB Type-BVESAマウント(mm)100×100、M4、深さ2.0-8.5アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

    EIZO
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    「ColorEdge CS2731」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
    仕様●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●J-Moss:対応●国際エネルギースター:非登録●その他節電関連:DVI DMPM●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●PCグリーンラベル:適合(★★☆V13)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認ピッチ(mm)0.233×0.233電源(V)AC 100、(50/60 Hz)消費電力(W)34表面処理ノングレア本体質量(kg)10.1対応PCリサイクル最大消費電力(W)159角度調整範囲チルト: 上35° / 下5°、左右(スイベル): 344°、縦回転(ピボット):右回り90°コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)、DVI:約1677 万色:8-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT)解像度2560×1440視野角178°/178°走査周波数(水平)USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz、HDMI:15~89kHz走査周波数(垂直)23~61HzケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)応答速度G to G:10ms、黒→白→黒:10ms入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、 HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)スピーカーなし色(本体)ブラック本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)404.1~559.1×638×265高さ調節155mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)1.0以下モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSUSBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
  • 液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし EIZO

    液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし

    EIZO
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    「ColorEdge CS2740」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
    表面処理アンチグレア角度調整範囲上35° / 下5° / 左右344° / 【縦】右回り90°コントラスト比1000:1解像度3840×2160(推奨)保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4/2.2)、USBType-B、USB2.0(Type-A)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)155アスペクト比16:9モニターサイズ26.9型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60USB【アップストリーム】USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B、【ダウンストリーム】USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
  • <ColorEdge>26.9インチカラー液晶モニター ブラック EIZO

    <ColorEdge>26.9インチカラー液晶モニター ブラック

    EIZO
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    ColorEdge CGシリーズ初、27型4K(3840x2160) USB Type-Cケーブル1本で接続、最大94W給電 圧迫感のないノイズレスなデザイン、筐体の背面にパンチングメタルを採用した他、付属の遮光フードのデザインも一新 測定精度の高いキャリブレーションセンサーを内蔵、常に正確な色表示を実現 USBハブ機能で、ペンタブレットやキーボードをすぐに使える
    仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●製品シリーズ:ColorEdge●バックライト:LED●表示色:約10.7億色: 10-bit対応●視野角:178°/178°●輝度:500 cd/m2●応答速度:13 ms (中間階調域)●映像入力端子:USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、 HDCP 2.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3)、 HDMI (Deep Color、 HDCP 2.3)●走査周波数(水平/垂直)USB Type-C: 25~137 kHz、DisplayPort: 25~137 kHz、HDMI: 15~135 kHz/USB Type-C: 23~61 Hz、DisplayPort: 23~61 Hz、HDMI: 23~61 Hz●スピーカー:-●電源:AC 100 V、50 / 60 Hz●消費電力:最大消費電力225 W、標準消費電力34 W、節電時消費電力0.5 W以下 (USB非接続時)、待機時消費電力0.5 W以下 (USB非接続時)●動作環境条件:温度:0~35℃、湿度:20~80%●外観寸法:幅638mm×高さ415.9~570.9mm×奥行245mm●本体重量:9.8kg●スタンド可動範囲:昇降:155 mm、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°●VESA規格:100×100 mm●付属モニターケーブル:USB Type-C (2 m)、 HDMI (2 m)●保証期間:5年(使用時間:30、000時間以内)●グリーン購入法:非適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:非適合●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:適合●RoHS指令:適合●PSE:適合●J-Moss:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:NA103YJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。表面処理アンチグレアコントラスト比1450:1(標準)解像度3840×2160(推奨)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color、 HDCP 2.3)色(本体)ブラックアズワン品番67-7769-21アスペクト比16:9モニターサイズ26.9型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 27型 2560×1440 HDMI・DisplayPort・USB Type-C EIZO

    液晶ディスプレイ 27型 2560×1440 HDMI・DisplayPort・USB Type-C

    EIZO
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし。27型の広い制作スペースにWQHD 高解像度2560×1440。USB Type-Cケーブル1本で接続、最大92W給電。圧迫感のないノイズレスなデザイン、筐体の背面にパンチングメタルを採用した他、付属の遮光フードのデザインも一新。測定精度の高いキャリブレーションセンサーを内蔵、常に正確な色表示を実現。USBハブ機能で、ペンタブレットやキーボードをすぐに使える。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1600:1(標準)解像度2560×1440入力端子HDMI・DisplayPort・USB Type-C色(本体)ブラックアズワン品番65-9220-97アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • 54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-AT EIZO

    54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-AT

    EIZO
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載。フルフラットデザイン。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネル採用。LEDバックライト。Windows10/8.1/7標準タッチパネルドライバ対応(ドライバインストール不要、USBケーブル接続のみで操作可能)。外光反射を抑えるノングレア仕様。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能スタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3 系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
    解像度1920×1080(推奨)表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリントアスペクト比16:9コントラスト比5000:1(標準)パネル駆動方式VAバックライトLED表示色約1677万色視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)応答速度25ms(黒→白→黒)タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)通信方式USBシリアル転送表面硬度7Mohs対応OSWindows 10/8.1(64-bit・32-bit)仕様同時タッチ点数:2入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1.0W+1.0W入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×402×157、モニター部:533×326×54質量(kg)約8.4、モニター部:約6.0角度調整範囲チルト:上30°動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH(結露なきこと)付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、保証書付きセットアップマニュアル規格2K/FHD(Full-HD)画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248モニターサイズ21.5型(54.7cm)輝度(cd/m2)200(標準値)入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節
  • 58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ EIZO

    58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ

    EIZO
    149,800税込164,780
    1台
    13日以内出荷
    HDMI入力を新たにサポート。Windows標準ドライバで動作するほか、タッチ音やマウスエミュレーションに対応した専用ドライバも用意。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアズワン品番65-9206-07アスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
  • 58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ EIZO

    58cm(23.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WTシリーズ

    EIZO
    149,800税込164,780
    1台
    13日以内出荷
    HDMI入力を新たにサポート。Windows標準ドライバで動作するほか、タッチ音やマウスエミュレーションに対応した専用ドライバも用意。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアズワン品番65-9206-06アスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
  • 54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WTシリーズ EIZO

    54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WTシリーズ

    EIZO
    149,800税込164,780
    1台
    13日以内出荷
    投影型静電容量(PCAP)方式のタッチパネルを採用。10点マルチタッチに対応。表面処理は映り込みが目立ちにくい「アンチグレア加工」と、指紋の汚れが付きにくい「アンチフィンガープリント加工」。入力信号にHDMIを搭載
  • 54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WTシリーズ EIZO

    54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WTシリーズ

    EIZO
    149,800税込164,780
    1台
    13日以内出荷
    投影型静電容量(PCAP)方式のタッチパネルを採用。10点マルチタッチに対応。表面処理は映り込みが目立ちにくい「アンチグレア加工」と、指紋の汚れが付きにくい「アンチフィンガープリント加工」。入力信号にHDMIを搭載
    表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリントコントラスト比5000:1(標準)解像度1920×1080入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアズワン品番65-3407-16アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA
  • 19.5型ワイド投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック タッチパネルシステムズ

    19.5型ワイド投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ブラック

    タッチパネルシステムズ
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。環境省が定めるグリーン購入法(平成28年度/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    表面処理アンチグレア(非光沢)コントラスト比3000:1(標準)解像度1920×1080入力端子アナログ:Mini VGA、デジタル:HDMIタイプA、USBタイプB(レセプタクル)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ19.5型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式
eizo モニタ特集