カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ディスプレイ/モニター本体(1)
絞り込み
モニターサイズ
  • 12.1(1)
解像度
  • 800×600(1)
色(本体)
  • グレー(1)
入力端子
  • DVI(1)
  • ミニD-Sub 15ピン(1)
パネル駆動方式
  • TN(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
アスペクト比
  • 4:3(1)
4:3
コントラスト比
  • 700:1
  • 600:1(2)
  • 800:1(3)
  • 1000:1(28)
  • 1300:1(2)
  • 1450:1(1)
  • 1500:1(3)
  • 1600:1(1)
  • 1800:1(18)
  • 2500:1(1)
  • 3000:1(1)
  • 5000:1(5)
ブランド
  • EIZO(1)
EIZO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eizo」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO

    31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T

    EIZO
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    LEDバックライトを採用することで高輝度効率による低消費電力化、長寿命、さらに水銀フリーを実現。設置の自由度が高い。 デジタルアナログ入力対応。動作温湿度範囲が広い。VCCI ClassB取得、RoHS対応。HDCP対応。キーロック操作対応。 FA用途に最適なアナログ抵抗膜方式採用のタッチパネルのため、手袋のままでもタッチ可能。USB/RS-232C通信対応。
    解像度800×600付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDSV1201T-F)、保証書付きセットアップマニュアル質量(kg)約3.8、モニター部:約2.2電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz)規格SVGA (Super-VGA)消費電力(W)標準:4、節電:0.5以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)、Windows Vista/XP(32-bit)表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:299×302.5×175、モニター部:299×239×55.5最大消費電力(W)12通信方式USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送コントラスト比700:1スタンドあり表示色約1620万色(8-bit対応)信号ケーブルD-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:160°/標準値:140°走査周波数(水平)【デジタル】31~38kHz【アナログ】24~49kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz応答速度10ms(黒→白→黒)入力端子DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度2H同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100/75×75(M4・深さ1.0~4.9mm)表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)色(本体)セレーングレイ耐久性タッチ:1000万回(min.)アズワン品番64-3803-68RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式4線式アナログ抵抗膜方式バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.308×0.308動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、【規格】USB2.0(480Mbps)アスペクト比4:3表示寸法(mm)【領域(横×縦)】246×184.5最大輝度(cd/m2)360待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ12.1型パネル駆動方式TNVESA対応対応角度調節
eizo モニタ特集