カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • ディスプレイ/モニター本体(6)
絞り込み
モニターサイズ
  • 12.1(1)
  • 15(2)
  • 17(3)
解像度
  • 800×600(1)
  • 1024×768(2)
  • 1280×1024(3)
色(本体)
  • グレー(3)
  • ブラック(3)
入力端子
  • DisplayPort(2)
  • DVI(3)
  • HDMI(3)
  • ミニD-Sub 15ピン(5)
パネル駆動方式
  • TN
  • IPS(42)
  • TFT(2)
  • VA(4)
  • 有機EL(2)
表面処理
  • グレア(2)
  • ノングレア(4)
グレア・ノングレア
アスペクト比
  • 4:3(3)
  • 5:4(3)
4:3・5:4
コントラスト比
  • 600:1(2)
  • 700:1(1)
  • 800:1(1)
  • 1000:1(2)
600:1・700:1・800:1・1000:1
ブランド
  • EIZO(6)
EIZO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eizo」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T ブラック EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T ブラック

    EIZO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。スタンド無のフリーマウントモデル。
    表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ EIZO

    43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ

    EIZO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。スタンド無のフリーマウントモデル。
    表面処理グレアコントラスト比1000:1解像度1280×1024入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式TN
  • 38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラック EIZO

    38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラック

    EIZO
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
    表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
  • 38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイ EIZO

    38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイ

    EIZO
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。
    表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
  • 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO

    31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T

    EIZO
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    LEDバックライトを採用することで高輝度効率による低消費電力化、長寿命、さらに水銀フリーを実現。設置の自由度が高い。 デジタルアナログ入力対応。動作温湿度範囲が広い。VCCI ClassB取得、RoHS対応。HDCP対応。キーロック操作対応。 FA用途に最適なアナログ抵抗膜方式採用のタッチパネルのため、手袋のままでもタッチ可能。USB/RS-232C通信対応。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDSV1201T-F)、保証書付きセットアップマニュアル質量(kg)約3.8、モニター部:約2.2電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz)規格SVGA (Super-VGA)消費電力(W)標準:4、節電:0.5以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)、Windows Vista/XP(32-bit)表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:299×302.5×175、モニター部:299×239×55.5最大消費電力(W)12通信方式USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送コントラスト比700:1スタンドあり表示色約1620万色(8-bit対応)解像度800×600信号ケーブルD-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:160°/標準値:140°走査周波数(水平)【デジタル】31~38kHz【アナログ】24~49kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz応答速度10ms(黒→白→黒)入力端子DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度2H同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100/75×75(M4・深さ1.0~4.9mm)表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)色(本体)セレーングレイ耐久性タッチ:1000万回(min.)アズワン品番64-3803-68RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式4線式アナログ抵抗膜方式バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.308×0.308動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、【規格】USB2.0(480Mbps)アスペクト比4:3表示寸法(mm)【領域(横×縦)】246×184.5最大輝度(cd/m2)360待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ12.1型パネル駆動方式TNVESA対応対応角度調節
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり

    EIZO
    60,980税込67,078
    1台
    8日以内出荷
    BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5WバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節
eizo モニタ特集