カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ej-100r」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付東正車輛
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車) 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)東正車輛
899税込989
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラウンドノズル ジョプラックスラウンドノズルジョプラックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。トラスコ品番106-7090材質本体:ポリアセタール(POM)幅(mm)28接続口径R1/4全長(mm)45使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0×13穴適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ドローン リモートID受信機 イームズロボティクスドローン リモートID受信機イームズロボティクス
489,800税込538,780
1台
7日以内出荷
3方式(Wi-Fi Aware、Wi-Fi Beacon、Bluetooth)に対応。ドローンが発信するリモートIDを受信。受信できる電波はBluetooth5.0以外にも、Wi-Fi Aware、Wi-Fi Beaconにも対応。国内向けのBluetooth対応の他、WI-FI各種通信にも対応しており、海外メーカーのリモートID電波も受信。国産ドローンメーカー以外の海外メーカードローンの発信する信号もMAPに表示できる。共同印刷が開発したGW(ゲートウェイ)と連携し、クラウドサービスに情報をアップロード。クラウドにアップロードされたリモートIDの情報は、管理者である「管理WEBアプリ」側で利用者登録やドローンの登録などが可能。ユーザーは「地図アプリ」でリアルタイムにドローンの飛行状況を閲覧可能。設置した受信機を基点として、ドローン情報を取得可能(受信感度はドローン側の送信機の出力に依存)。リモートID受信状況をリアルタイムで表示し、ログを表示することも可能
用途パイプなどに括りつけて使用。仕様●アカウント:1社あたり無制限(※本体購入とは別にお申込みが必要です。)●ゲートウェイ:「ドローン飛行情報確認システム」にお申込みください。設置個所の検討、ゲートウェイ設置費など、別途見積もりとなります。●ソフトウェア:サブスク:10万円/年寸法(mm)110×150×40質量(g)240電源USB TypeAによる給電防水性IP67相当