カテゴリ

  • 防犯用品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(2)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「ej6711」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2線式電気錠用シークレットスイッチ Panasonic(パナソニック)2線式電気錠用シークレットスイッチPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型ブラックタイプ防雨型
2個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)2個用スイッチボックス ノックなしPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示 Panasonic(パナソニック)電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック)電気錠2線化変換アダプターPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
電気錠制御盤 アート電気錠制御盤アート
69,980税込76,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工色(マンセル値)N8.0近似入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類2コ用1方出
2コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)2コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類A型B型共用適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ長さL(mm)120幅W(mm)124規格2コ用
電気錠 美和ロック電気錠美和ロック
41,980税込46,178
1セット
当日出荷
施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
外出用解錠ボタン アイホン外出用解錠ボタンアイホン(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式材質自己消火性ABS樹脂スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約95防水性JIS C 0920 IPX3相当消費電流20mA
2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器GOAL(ゴール)
69,980税込76,978
1組
3日以内出荷
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
質量(g)330消費電力(W)40以下電源AC100V(50/60Hz)
2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具) Panasonic(パナソニック)2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具)Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
付属品キー3本付使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)定格電圧(V)駆動:DC24定格電流(A)駆動:0.35寿命20万回以上設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内適合扉厚(mm)35~45