「ej6711b」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2線式電気錠用シークレットスイッチ Panasonic(パナソニック)

    2線式電気錠用シークレットスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
    仕様2線式・埋込型色ブラックタイプ防雨型
  • 取付プレート(玄関ドアシークレットスイッチ用) TOSTEM(LIXIL)

    取付プレート(玄関ドアシークレットスイッチ用)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付プレート(シークレットスイッチ用) EJ6711B適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸色ブラック
  • 2個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)

    2個用スイッチボックス ノックなし

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    付属品器具取付ねじ材質JIS G3141に規定するSPCC相当品適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
  • 玄関ドア用 シークレットスイッチ TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用 シークレットスイッチ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シークレットスイッチ EK3822B適合ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸色その他
  • 電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示 Panasonic(パナソニック)

    電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
    適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)色白質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
  • 電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック)

    電気錠2線化変換アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24色ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
  • 2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器 GOAL(ゴール)

    2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器

    GOAL(ゴール)
    ¥69,980税込¥76,978
    1組
    4日以内出荷
    配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
    質量(g)330消費電力(W)40以下電源AC100V(50/60Hz)
  • フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(134件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40
  • 電気錠制御盤 アート

    電気錠制御盤

    アート
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
    用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内色(マンセル値)N8.0近似RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)再生紙使用マーク適合
  • 2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具) Panasonic(パナソニック)

    2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品キー3本付使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)定格電圧(V)駆動:DC24定格電流(A)駆動:0.35寿命20万回以上設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内適合扉厚(mm)35~45
  • 外出用解錠ボタン アイホン

    外出用解錠ボタン

    アイホン(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
    材質自己消火性ABS樹脂色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約95電源タイプ電源直結式防水性JIS C 0920 IPX3相当消費電流20mA
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • 2コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    グレー

    2コ用スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    付属品器具取付ねじ種類A型B型共用規格2コ用適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
  • 解錠ボタン非常用 アート

    解錠ボタン非常用

    アート
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    2個用スイッチボックス深型に取付可能。
    仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)材質新金属WN7506(パナソニック製)質量(g)270電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内表示灯【非常】赤色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • テンキースイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    テンキースイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。 2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。
    質量(g)約410消費電流(mA)DC12V供給時:120、DC24V供給時:210設置場所屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
  • 解錠ボタン アート

    解錠ボタン

    アート
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    1個用スイッチボックス深型に取付可能。
    仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K質量(kg)約0.07電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露不可)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)

    ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    種類2コ用1方出
  • 電気錠コントローラー アイホン

    電気錠コントローラー

    アイホン(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
    仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号電源タイプ電源直結式適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)
  • JEMーAアダプタ Panasonic(パナソニック)

    JEMーAアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    当日出荷
    本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。 接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。 (電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
    材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約55(ケーブルを含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く)周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと)周囲温度(℃)-10~60
  • パターン解錠キー(5キー) アイホン

    パターン解錠キー(5キー)

    アイホン
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    ・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
    材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂形状壁埋込型色シャンパンシルバーメタリック質量(g)約300備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給電源タイプ電源コード式適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)警報音・音量ピーピー防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)