カテゴリ

  • バッテリー・電装(18)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「ejc-082s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーコンポ接続コネクター ENDY

    カーコンポ接続コネクター

    ENDY(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
  • ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
    用途スズキ20P純正オーディオ適合スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当販売区分業務用
  • 車速センサーコネクター ENDY

    車速センサーコネクター

    ENDY
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷
    車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
    仕様取付け用端子タイプ5ピンメーカートヨタ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(290件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
  • カーコンポ接続コネクター トヨタ ENDY

    カーコンポ接続コネクター トヨタ

    ENDY
    3,198税込3,518
    1セット
    6日以内出荷
    車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます。JEITA準拠カラーコード 。JEITA準拠カラーコード 。サブ電源取出し可能 。各ステレオメーカー対応
    タイプ10ピン・6ピンメーカートヨタ・ダイハツ/'81年~(S.56~)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正ステレオコネクター ENDY

    純正ステレオコネクター

    ENDY(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
    仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
  • 純正車速センサーコネクター ENDY

    純正車速センサーコネクター

    ENDY(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
    タイプ5ピンメーカートヨタ・ダイハツ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源取り出しコネクター ENDY

    電源取り出しコネクター

    ENDY(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
    用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオハーネス エーモン

    オーディオハーネス

    エーモン(63件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
    用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
  • 純正ステレオコネクター ENDY

    純正ステレオコネクター

    ENDY(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
    仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
  • 車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ

    車速配線接続オーディオハーネス

    モノタロウ(64件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
    用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しにメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5PケーブルAVS0.5sq販売区分業務用
  • フェイスパネル エーモン

    フェイスパネル

    エーモン(9件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • フェイスパネル ENDY

    フェイスパネル

    ENDY(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
  • ステップドリル E-Value

    ステップドリル

    E-Value(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(2本)
    当日出荷
    チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
    用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼段数10段シャンク径(Φmm)6.35(六角)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上)ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
  • 逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    逆ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    829税込912
    1セット
    当日出荷
    純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm販売区分業務用
  • 車速配線カプラー エーモン

    車速配線カプラー

    エーモン(18件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
    用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
  • (39101)ラジオチューナアッシ,AM/FM スズキ

    (39101)ラジオチューナアッシ,AM/FM

    スズキ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
  • オーディオ・逆ハーネス RIZDE

    オーディオ・逆ハーネス

    RIZDE(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応