カテゴリ

  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ek-0.7」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UPエンヴィキャンディーカラー ミニボトルSHOW UP
3,898税込4,288
1本(50g)
4日以内出荷から9日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
エンヴィキャンディーカラー SHOW UPエンヴィキャンディーカラーSHOW UP
10,980税込12,078
1本(200g)
4日以内出荷から6日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
エマルジョンボールペン替芯 EK-0.7芯 ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EK-0.7芯ゼブラ(10件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7全長(mm)98質量(g)0.7適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリ4C、スラリマルチ、デルガード+2C最大径(Φmm)3入数1本繰り返し・詰め替え対応
スラリマルチ 0.7 ゼブラスラリマルチ 0.7ゼブラ(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.6エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5替芯EK-0.7インクエマルジョンインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 121繰り返し・詰め替え対応
デルガード+2C ゼブラデルガード+2Cゼブラ
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
1本で3機能/筆記中のあらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守る
インク色ボールペン黒・赤+シャープインクエマルジョンボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)13.1全長(mm)154.3質量(g)18.6タイプロータリーシステム芯径(mm)0.5替芯EK-0.7芯色数2色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応
スラリマルチ 0.7(パック入り) ゼブラスラリマルチ 0.7(パック入り)ゼブラ(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。 可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。 後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。 見た目もガラス細工のような美しさです。
インク色黒・青・赤・緑全長(mm)154.3質量(g)16.6径(Φmm)(最大)13.8エコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.7替芯EK-0.7芯インク油性インク色数4色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18112121繰り返し・詰め替え対応
デルガード+2C ホワイト ゼブラデルガード+2C ホワイトゼブラ
969税込1,066
1本
翌々日出荷
強い力をかけても芯が折れないシャープペンと、ボールペン2色を1本で使えるようにした多機能シャープペン。
質量(g)18.6芯径(mm)0.5径(Φ)×全長(mm)最大径13.1×154.3替芯EK-0.7芯ボール径(Φmm)0.7インク黒・赤RoHS指令(10物質対応)対応色(軸)ホワイト替え消しゴムJ(5個入)繰り返し・詰め替え対応
シーズ カス揚げ 下村工業シーズ カス揚げ下村工業
519税込571
1個
翌々日出荷
ハンドル:抗菌剤入ポリプロピレン(耐熱110℃)金属部:ステンレス。抗菌加工
材質ステンレス・ポリプロピレン
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-L相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-L相当品)ダイヤトレンド
77,930税込85,723
1本
16日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
87,650税込96,415
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-Hケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)ダイヤトレンド
164,380税込180,818
1本
16日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E