カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-320ir」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR

    A&D(エー・アンド・デイ)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示
    用途取引・証明用。調剤用に最適ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)もんめ(ひょう量)5.33mom(2級)/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1最小表示(%)0.1もんめ(最小表示)0.01mom (2 級)/0.1mom (3 級)計量皿寸法(Φmm)110付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)温度範囲(℃)5~35表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000検定付き表示形式デジタル表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35精度等級2級、3級風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)
  • EK-320iR用内蔵バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-320iR用内蔵バッテリー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ニッカド充電池
  • EK-320iR用RS-232Cインタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-320iR用RS-232Cインタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    天びんをプリンタやパーソナルコンピュータに接続するインターフェース
  • 【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    23,900税込26,290
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    サービス分類修理
  • 天びん用足コマ(1個) A&D(エー・アンド・デイ)

    天びん用足コマ(1個)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    天びん用足コマ(1個)
    シリーズ対応機種EJシリーズ、EJ-Bシリーズの一部(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bを除く機種)、EK-iシリーズ、EK-320iR、EW-iシリーズ、EK-EPシリーズ