カテゴリ
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ek-410i」の検索結果

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
400g(0.01g) 電子はかり
エスコ¥38,600税込¥42,4601個翌日出荷ひょう量(g)400最小目盛(g)0.01エスコ品番EA715AD-11幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-410iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)400g最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)