カテゴリ
- 物流用品(5)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ek-50r」の検索結果

ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷軽荷重Eシリーズ材質スチール形状固定荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部精度穴色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)18特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥779税込¥8571個5日以内出荷から27日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。形状自在型式415EK自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥689税込¥7581個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在型式420EK自在車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪