カテゴリ
- 電気材料(9)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 神保電器(9)
- エスコ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Kawasaki(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 河村電器産業(1)
- ホシモト(1)
- 日本アイ・エス・ケイ(1)
- WEIDMULLER(1)
エコロジープロダクト
「ek-55」の検索結果

ホスクリーン EK型
GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)サイズ(mm)550
非常用埋込押釦1a1bプレート付
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様プレート付、ON保持形色レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39設置場所屋内
0.25mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-55材質ステンレス厚さ(mm)0.25寸法(mm)100×100溝幅(mm)32許容差±0.02mm(参考)
六角破損ねじ取りはずしソケット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は2種類。 [[SKEK-**-6.35]]----差込角6.35 [[SKEK-**-9.5]]----差込角9.5用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥429,800税込¥472,7801個4日以内出荷から71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。色黒色タイプHPV PEEKグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)75(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+25.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)曲げ強度(MPa)97(D-790)
ゆとり収納 耐火金庫 KU-55EK
日本アイ・エス・ケイ¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷テンキー錠&電子ロック錠タイプ。マグネットの特性を生かした高性能錠前。ピッキングの心配もなく複製も大変困難なため安心。今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能。耐破壊性能。一般紙用1時間耐火性能用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 電子ロック錠付属品トレー×2、鍵×2質量(kg)85色ホワイト電源単3形アルカリ乾電池×4内容量(L)53.2外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×51.2×64.3施錠方法テンキー錠、電子ロック錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×31×48.5
ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷から71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
端子台マーキング ユニバーサル端子マーカー for use with 導体 電子サブアセンブリ プラグインコネクタ 1袋 100個入
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷Weidmuller 端子マーカー Terminal ですWeidmuller DEK 5/5 Plus MC Terminal マーカーは、あらゆる種類のコネクタ及び電子モジュールに対応するマルチカード形式のユニバーサルマーカーです。ブランク DEK マーカーは、柔軟で高速な印刷に最適です。当初は、SMark-Laser、PrintJet、MCP plus plotter、MC-Mobilo などの革新的なラベリングシステムを使用していました。このシステムは、特に短い数字列に最適です。特別な印刷機能付きのものもあります。電子サブアセンブリ、プラグインコネクタ、Weidmuller ケーブルコネクタと併用します。特長と利点長さ 5 mm、幅 6種類の幅を用意 MC レーザーによるカスタム印刷も可能です Weidmuller マルチカードプリンタにより、優れた印刷 設置時に、現場で柔軟かつ迅速に印刷できます ストリップで素早く取り付け 材質はポリアミド 66 です仕様●種類:ユニバーサル端子マーカー●併用可能製品:導体, 電子サブアセンブリ, プラグインコネクタ, Weidmullerケーブルコネクタ●コード番号:873-0948アズワン品番65-7790-95
アースターミナル付 ダブルコンセント
神保電器(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-92
Oリング (インパクトソケット用)
エスコ¥210税込¥2311個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
インパクトソケット用ピン
エスコ¥165税込¥1821個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
ワイドセット品
神保電器¥599税込¥6591個4日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。仕様●操作板(上):なし●操作板(上):なし●操作板(下):なし●操作板(下):なし●操作板(中):なし●操作板(中):なしその他【部材】なしプレートなし枠【取付枠】WJK-1
アース付Wコンセント
神保電器¥599~税込¥659~1個4日以内出荷仕様アースターミナル付、ダブル、カセットタイプ、フラット型、2P、2ET全長(mm)68.7全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17突き出し長さ(mm)【表面】7.9
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込ダブルコンセント
神保電器¥569税込¥6261個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-93
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷図解NoGS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、GS28DX エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、MS330CS-Fクミタテ エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.55、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.55、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.55、GS205EKA エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.55、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、GS28EK エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.24、JH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.55
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(5個)8日以内出荷図解NoGS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.21、MP5000Eマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品Oリング_No.38、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.34、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.21、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、MP8000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.36、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.34、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 Oリング_No.21、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.55、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 Oリング_No.21、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.21、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21
ナベコネジ (+) SW M6X55
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M6X55部品名称ナベコネジ (+) SW M6X55図解NoSD30-6 調圧装置部品_No.44、MS153 調圧装置部品_No.22、GS28DX 調圧装置部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MK5E-1 調圧装置部品_No.25、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS330ECK 調圧装置部品_No.33、MS253 調圧装置部品_No.44、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS330ECM 調圧装置部品_No.33、GS28EK 調圧装置部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS153EMK 調圧装置部品_No.25、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.25、MK10-3 調圧装置部品_No.44、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS303 調圧装置部品_No.44
IXIL(イクシル)KAWASAKI NINJA250R (08-12) SLIP ON EK250K X55-スラッシュ コーンタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)331形状スラッシュ コーン質量(kg)1タイプX55適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K)コンプリートマット ポリッシュ
IXIL(イクシル)KAWASAKI NINJA250R (08-12) SLIP ON EK250K X55C-スラッシュ コーンタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)324形状スラッシュ コーン質量(kg)1タイプX55C適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K)コンプリートブラック HT ペイント
IXIL(イクシル)KAWASAKI NINJA250R (08-12) SLIP ON EK250K X55B-スラッシュ コーンタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980税込¥65,9781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)331形状スラッシュ コーン質量(kg)1タイプX55B適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K)コンプリートブラック HT ペイント
フィロル 張り分けなし 2人用中間肘付きL パネル肘 1260W600D750H ベージュ 張り分けなし/パネル肘
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750グリーン購入法適合