カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ek-9a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 液晶保護フィルム 三菱 eKスペース BA1A BA5A型 3代目 9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 三菱 eKスペース BA1A BA5A型 3代目 9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種三菱 eKスペース BA1A BA5A型 3代目 9インチ容量1枚取付方式シリコン吸着サイズ(mm)122×212.4特性ブルーライトカット/反射防止
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
  • シェーバー替刃(内刃) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示
    用途取引・証明用。調剤用に最適ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)もんめ(ひょう量)5.33mom(2級)/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1最小表示(%)0.1もんめ(最小表示)0.01mom (2 級)/0.1mom (3 級)計量皿寸法(Φmm)110付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)温度範囲(℃)5~35表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000検定付き表示形式デジタル表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35精度等級2級、3級風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。
    用途日産 ルークス/三菱 デリカミニ/ekスペースへの市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに。セット内容DINワイド変換パネル(ピアノブラック仕上げ):1個・ワイドパネル:1個・プレート:2個・オーディオハーネス(20P):1個・車速配線カプラー(12P):1個・アンテナ変換コード(3P):1個・平型端子変換コード:1個・タッピング:4個適合車種NISSAN ルークス《型式》BB1A/BB2A/BB5A/BB6A《年式》令和7年(2025年)9月~、MITSUBISHI デリカミニ《型式》BA1A/BA2A/BA5A/BA6A《年式》令和7年(2025年)10月~、MITSUBISHI ekスペース《型式》BA1A/BA5A《年式》令和7年(2025年)10月~
  • ホースセツゾクカナグ PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2図解NoMS154EA-3M ハリマーク,付属品部品_No.9、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.18、MK330 付属品部品_No.9、MS313EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.24、MS313CA2-K-A ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.8、MS253EC-2K 付属品部品_No.10、MS154EA-K 付属品部品_No.3、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.8、MS3500 付属品部品_No.9、GS28EKA 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、GS28EK 付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF1/2_No.9、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.25、MS154 -A 付属品部品_No.9、MS313EA-M ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.17、MK10-3 付属品,希望付属品部品_No.10、MS330CAS-2M ハリマーク、付属品部品_No.12、MS330CNA-M ハリマーク、付属品部品_No.18など
  • ワッシャー BIGM(丸山製作所)

    ワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    32税込35
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、MS313CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.19、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ワツシヤ_No.9、BP254 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、MP2530E-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、MS313CA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.19、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.10、MP5030E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ワツシヤ_No.9、BP4040A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、MK313EK コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.19、MSV313B-M エンジン コントロールパネルなど