カテゴリ

  • 制御機器(5,048)
  • 電気材料(2,125)
  • 農業機械(849)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(724)
  • 空調・照明・電設資材(688)
  • 測定用品(596)
  • 物流用品(560)
  • パソコン/周辺機器(508)
  • ねじ・ボルト・釘(505)
  • 科学研究・開発用品(446)
  • 作業工具(439)
  • メカニカル部品(390)
  • 切削工具(340)
  • 自動車純正部品(304)
  • バイク純正部品(285)
  • バイク部品(284)
  • 保管用品(274)
  • 防災用品(245)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(222)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(186)
  • 自動車補修部品(186)
  • オフィス家具(144)
  • 医療(141)
  • 機構部品(134)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(134)
  • 作業服(110)
  • 梱包用品(106)
  • 清掃用品(104)
  • 電動工具(101)
  • カー用品(100)
  • 学童・教育用品(99)
  • 厨房用品(96)
  • 建築金物(95)
  • 防犯用品(93)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(93)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(91)
  • 事務用品(87)
  • 家電(79)
  • 建材・エクステリア(72)
  • 手袋(70)
  • 研磨材(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 日用品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • 洗剤・除去剤(48)
  • トラック純正部品(47)
  • 安全保護具(46)
  • 自転車部品(46)
  • 介護用品(43)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 安全用品(34)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 卓上消耗品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • バッテリー・電装(24)
  • 住設機器(19)
  • 縫製用品(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 安全標識(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • マスク(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 塗料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「ek」の検索結果

関連キーワード
17,948件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)クッションゴム EKタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン EK型GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
EK-ZERO(EKゼロ) ポリマーコーティング EK-TOP'SEK-ZERO(EKゼロ) ポリマーコーティングEK-TOP'S(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
EK-ZEROは愛車に革命をもたらします!!。これ1本で水なしで簡単に洗車ができる!!。水に強いポリマー成分が形成されて塗膜を保護し、撥水コーティングします。付属品:マイクロファイバークロス1枚
用途自動車専用艶出コーティング剤成分ポリシロキサン、石油系溶剤、界面活性剤、水等によるエマルジョン容量(mL)500危険物の類別非危険物特性撥水コーティング
エマルジョンボールペン替芯 EK-0.7芯 ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EK-0.7芯ゼブラ(10件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合スラリ2+S 0.7、スラリ3+S 0.7、スラリ3C 0.7、スラリ4C 0.7全長(mm)98質量(g)0.7適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリ4C、スラリマルチ、デルガード+2C最大径(Φmm)3入数1本繰り返し・詰め替え対応
パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナル大型電子天びん EK-LシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)最小表示0.1%温度範囲(℃)10~40計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10計量皿寸法(Φmm)300湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)動作時間約100時間(25℃、バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
EK用格納箱 ピカコーポレイションEK用格納箱ピカコーポレイション
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) A&D(エー・アンド・デイ)EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池
種別充電式バッテリパックアズワン品番1-4038-24RoHS指令(10物質対応)対応
エマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯 ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯ゼブラ(1件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合スラリ2+S 0.5、スラリ3+S 0.5、スラリ3C 0.5、スラリ4C 0.5全長(mm)98質量(g)0.7適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリマルチ最大径(Φmm)3入数1本繰り返し・詰め替え対応
ロープはしごEK用 カラビナ ピカコーポレイションロープはしごEK用 カラビナピカコーポレイション
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
用途柱・角パイプ用有効幅(mm)口径22
キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスターキャスター 420EK・415EKハンマーキャスター
539税込593
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ケーブル クラッチ 5EK-26335-00 YAMAHA(ヤマハ)ケーブル クラッチ 5EK-26335-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
EK エンプラノブ イマオコーポレーションEK エンプラノブイマオコーポレーション
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類六角形
ロープはしごEK用 片ハッカー ピカコーポレイションロープはしごEK用 片ハッカーピカコーポレイション
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
用途手すり等用有効幅(mm)口径55
エンプラノブ EK EK50N イマオコーポレーションエンプラノブ EK EK50Nイマオコーポレーション
589税込648
1個
4日以内出荷
・EK-R・EK-R-SUS(精度穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。・EK-Nのボス端面にサラモミ穴が追加されました。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】標準品(追加工なし)材質(本体)ポリアミドH32質量(g)62タイプフェノール樹脂製D50S17D117RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUM22
EKローラーチェーン(標準形)用ジョイントリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用ジョイントリンクENUMA
79税込87
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコードEK-3004 京セラインダストリアルツールズナイロンコードEK-3004京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1本
当日出荷
簡単に装着!スパイラル形状だから静音!
用途あんぜんローター用寸法(mm)対角2.2×105mm、30本(スパイラル)
デンジノッカー EKシリーズ エクセンデンジノッカー EKシリーズエクセン
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンクENUMA
159税込175
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(2列形) ENUMAEKローラーチェーン(2列形)ENUMA
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
デンジノッカー EKシリーズ エクセンデンジノッカー EKシリーズエクセン
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
EK-320iR用内蔵バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)EK-320iR用内蔵バッテリーA&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ニッカド充電池
キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EKハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
EK-ZERO 1L詰め替えパック EK-TOP'SEK-ZERO 1L詰め替えパックEK-TOP'S(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
EK-ZEROの詰め替えパック(1L)です。
用途自動車専用艶出コーティング剤成分ポリシロキサン、石油系溶剤、界面活性剤、水等によるエマルジョン容量(mL)1000危険物の類別非危険物特性撥水コーティング
わたレールEK BZW 1612EK   1200~1600mm BAUHAUS(マツ六)わたレールEK BZW 1612EK 1200~1600mmBAUHAUS(マツ六)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
自由な組合せで住環境に合わせたご提案を。おでかけ安心、つながる手すり
材質手すり部:アルミ+半硬質樹脂ジョイント:アルミ合金サイズ120~160
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
キャスター 920EK・915EK ハンマーキャスターキャスター 920EK・915EKハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)22キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
CR-9EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)CR-9EK NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様CR-9EK
EKシリーズ自在ナイロン車100mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在ナイロン車100mmハンマーキャスター
279税込307特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EK #50用カット&リベットピン EKチェーンEK #50用カット&リベットピンEKチェーン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途CRT50A改/CRT50A 補修パーツ
CR-8EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)CR-8EK NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
欠品中
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様CR-8EK
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車) ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
719税込791特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)18特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪)東正車輛
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンクENUMA
339税込373
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
フェアリング 8EK-77231-10 YAMAHA(ヤマハ)フェアリング 8EK-77231-10YAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
インサート 8EK-23775-00 YAMAHA(ヤマハ)インサート 8EK-23775-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ニップル 8EK-14251-00 YAMAHA(ヤマハ)ニップル 8EK-14251-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ダクト 8EK-12661-00 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 8EK-12661-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
パイプ 5EK-14349-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 5EK-14349-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
...
peek特集
  • おすすめ人気ランキング
  • peek