カテゴリ
- 測定用品(52)
- バイク純正部品(25)
- 農業機械(21)
- 制御機器(17)
- 自動車補修部品(15)
- 電動工具(14)
- メカニカル部品(13)
- 物流用品(12)
- 作業工具(12)
- バイク部品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 事務用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全標識(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- CKD(47)
- ENUMA(7)
- KTC(6)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- エクセン(5)
- エスコ(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ホンダ(11)
- ユーエイキャスター(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7)
- 日動工業(9)
- 未来工業(3)
- 東正車輛(4)
- 河村電器産業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カッター替刃 鋭30°刃
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷カッター用替刃。 精緻な30度黒刃替刃。 A型カッター用鋭角30°替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。用途カッター用替刃適合A型カッター各種トラスコ品番761-7798材質SK120(旧SK2)タイプA型刃(0.38mm厚×9mm幅)刃長(mm)86刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38入数10枚入り
エンヴィキャンディーカラー
SHOW UP¥9,998税込¥10,9981本(200g)当日出荷から6日以内出荷e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)
THK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
塩ビ製改修用ドレン
アイユ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)色グレー板厚(mm)1.7
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷軽荷重Eシリーズ材質スチール形状固定荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
国産軍手エクサーキング1kg
高田商事(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881ダース(12双)当日出荷カウスタイプの綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手で、手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。 カウスタイプは特に工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。 洗濯して再使用も出来ますが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。材質綿100% カウス仕上げ色サラシ質量(g)1000入数(双)12全長(cm)約24糸本数(本)12本編み中指長(cm)約7.5手のひらまわり(cm)約21.0生産国日本手の平幅(cm)約10.5
手研磨ロールヤスリ 荒目
3M(スリーエム)¥759税込¥8351個当日出荷用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#100幅×全長(mm×m)64×1.4
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル
SHOW UP¥3,698税込¥4,0681本(50g)当日出荷から6日以内出荷e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台欠品中防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外



スチール製工具箱 両開きメタルケース
KTC¥28,980税込¥31,8781個ほか当日出荷から5日以内出荷●取り外し可能なキャリングトレイ(ハンドルなし)を上段にセットしています。●収納式のハンドルを採用しています。●ケース上面がフラットなので積み重ねが可能です。●コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。●コーナーパッドは耐衝撃性・対傷性に優れたラバー製です。用途●収納具RoHS指令(10物質対応)対応
Yes ハイブリッド
ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)¥84税込¥921本当日出荷エコ仕様のハイブリッド。すべりにくいステッチグリップ式。キャップ安全性:ISO規格適合。再生材使用率90%(プラスチック)。材質再生AS キャップ:再生PC、尾栓:再生PE質量(g)9外形寸法(mm)14×10×151エコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5インク水性ゲルインキ(顔料インキ)入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号16 112 049繰り返し・詰め替え対応
コンパクトエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材90°エルボ
導電性ゴム車固定
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪)
東正車輛¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンドリール
日動工業(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3色グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ○芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番361-9889材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付座(mm)115×80取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80
デンジノッカー
エクセン¥199,800税込¥219,7801台当日出荷マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。仕様休止時間:1~60秒ケーブル長(m)制御:5
帯電防止ウレタン車
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
ミラレックスF用 コネクタ クイック
未来工業¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷管を差し込むだけの簡単施工。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。仕様水膨潤不織布付寸法L1(mm)173寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)157寸法D2(Φmm)148寸法L2(mm)43適合管ミラレックスF100ねじの呼びG4(Φ114)
カクフレキ用 コネクタ
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷カクフレキとボックス類との結合に使用します。 ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)仕様防水リング付
自動手指消毒器 て・きれいき
サンデン・リテールシステム¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。質量(kg)4.5電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480消費電力(W)待機時7、噴霧時46方式(噴射)超音波霧化式タンク容量(mL)1200(補給量1000)設置方法卓上又は壁掛け(オプション)検知方式赤外線センサー噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階TKG品番9-1439-0401TKG品番(2017)6-1290-0501繰り返し・詰め替え対応
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドパイプコネクター
カナフジ電工¥8,298税込¥9,1281箱(10個)4日以内出荷本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ミニ工具室 横ケント式用アジャスターベース
サカエ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷色(本体)ダークグレー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×630×58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターM12
ミニ工具室 横ケント式用キャスターベース
サカエ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷キャスター100Φゴム車色(本体)ダークグレー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×630×165RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2.00mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-10材質ステンレス厚さ(mm)2寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.07mm(参考)
蓄光フレーム付ソーラー式照明灯 アイキャッチフローライト 工事看板照明
CATEYE(キャットアイ)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷夜間も常に蓄光、発光が可能。ソーラー充電とUSBで充電が可能用途工事看板用照明
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら