カテゴリ
- 物流用品(42)
- メカニカル部品(10)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バイク純正部品(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(31)
- ENUMA(7)
- CKD(4)
- 東正車輛(4)
- 日東工業(4)
- brembo(4)
- エスコ(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- TRUSCO(3)
- ホンダ(3)
- 未来工業(3)
- ユーエイキャスター(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EKチェーン(3)
- KSフィルター(3)
- ダイヤトレンド(3)
- サカエ(2)
- 新コスモス電機(2)
- タイムケミカル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ek100」の検索結果

国産軍手エクサーキング1kg
高田商事(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781ダース(12双)当日出荷カウスタイプの綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手で、手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。 カウスタイプは特に工場での旋盤・穴あけ・等の作業には、軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。 洗濯して再使用も出来ますが、液温40℃以下にて洗濯し、乾燥機のご使用はおやめ下さい。材質綿100% カウス仕上げ色サラシ質量(g)1000入数(双)12全長(cm)約24糸本数(本)12本編み中指長(cm)約7.5手のひらまわり(cm)約21.0生産国日本手の平幅(cm)約10.5
塩ビ製改修用ドレン
アイユ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)色グレー板厚(mm)1.7
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷軽荷重Eシリーズ材質スチール形状固定荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
コンパクトエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材90°エルボ
手研磨ロールヤスリ 荒目
3M(スリーエム)¥759税込¥8351個当日出荷用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#100幅×全長(mm×m)64×1.4
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪)
東正車輛¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電性ゴム車固定
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番361-9889材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付座(mm)115×80取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80
カクフレキ用 コネクタ
未来工業¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷カクフレキとボックス類との結合に使用します。 ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)仕様防水リング付
ミラレックスF用 コネクタ クイック
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷管を差し込むだけの簡単施工。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。仕様水膨潤不織布付寸法L1(mm)173寸法t(mm)6寸法D1(Φmm)157寸法D2(Φmm)148寸法L2(mm)43適合管ミラレックスF100ねじの呼びG4(Φ114)
帯電防止ウレタン車
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
ミニ工具室 横ケント式用アジャスターベース
サカエ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷色(本体)ダークグレー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×630×58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターM12
ミニ工具室 横ケント式用キャスターベース
サカエ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷キャスター100Φゴム車色(本体)ダークグレー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×630×165RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク
ENUMA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)
東正車輛¥569税込¥6261個5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
非接触電圧検出器 Martindale
Martindale¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 9 V可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V寸法 = 32 x 22 x 202mm重量 = 140g高さ = 202mm長さ = 32mm最大検出電圧 = 600V ac動作温度 Max = +50℃最小検出電圧 = 100V ac1 x PP3 battery. Non-Contact Voltage Indicator Martindale TEK100. A non-contact, 100 V ac to 600 V ac voltage indicator with both audible and visual voltage warning. A self-test feature (which ensures the unit is working) transmits a 50 Hz signal to the sensing device testing the integrity of the internal circuitry. Proving the unit is fully functional and avoids the need for a separate proving unit. Pocket-sized unit Voltage detection without making contact 100 V ac → 600 V ac range LED light indicators Audible indicator Self-test function means there is no need to use proving units Replacement PP3 batteries can be purchased separately (Stock No. ; 394-9059) 394-9059) CAT IV 600 V適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V安全規格CAT IV 600V
超強力マグネット(アイボルト付)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷アイボルトは上部または側面に取り付けることが可能です。 対象物の保持、持ち上げ、吊下げに。仕様●材質:フェライト磁石、鉄、プラスチック、ゴム●耐荷重(kg):45●面サイズ(mm):64×60●リング内径(mm):14
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪B入)
東正車輛¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
人感センサーECOライト ソーラー式看板照明
グリーンクロス¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷工事看板や単菅などに設置可能な人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。用途人通りによって明るさを変えたい場所など寸法(mm)480×122×61質量(kg)3充電時間(時間)約10LED使用数(個)白色×4メーカー商品コード1103502201感知距離(m)約3~8
左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ
ケーエム精密¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ
ケーエム精密¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から6日以内出荷SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製回転開閉式レジスター
バクマ工業¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から10日以内出荷羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型サイズ(Φmm)100
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形
ENUMA¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥339,800~税込¥373,780~1個4日以内出荷から71日以内出荷ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
EKシリーズ自在ウレタン車100mm
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ固定ウレタン車100mm
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
冷却機付き保冷箱 エレキング WA-EKシリーズ
ワコン¥339,800税込¥373,7801個14日以内出荷普通車に載せるだけで冷蔵(冷凍)輸送が可能です。、電源はシガープラグから供給できます。、使いたい時だけ車に乗せれば、車が冷蔵(冷凍車)に早変わりします。、初期投資が低く、ランニングコストも少額で押さえることができます。、保冷剤を使用した冷蔵輸送の場合は、事前に凍結作業が必要になりますが、エレキングは電源及びスイッチを入れるだけで冷蔵輸送ができます。、保冷箱部分は折り畳み式でコンパクトです。(折りたたみ時はユニットの取り外しが必要となります)、※庫内設定温度は庫内の温度を保証するものではございません。実際の庫内温度は外部環境によって変動します。
K型 固定車(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)導電ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)
ダイヤトレンド¥222,580税込¥244,8381本16日以内出荷MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E