カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • 制御機器(4)
  • 洗車・清掃(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「ek333 鍵」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー 栃木屋キー栃木屋(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色
予備キー 日東工業予備キー日東工業(14件のレビュー)
849税込934
1セット(2個)ほか
当日出荷
セット内容2コ入
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応・No.500 タキゲン・No.400 タキゲン・No.300 タキゲン・200番本体に鍵番号の刻印入り
材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5関連資料(1.79MB)
スウィングハンドル 栃木屋スウィングハンドル栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
防水薄形スイングハンドル用キー 内外電機防水薄形スイングハンドル用キー内外電機
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
仕様リング付きRoHS指令(10物質対応)対応パッキン5セット入(1セット2個入)
マイロック 栃木屋マイロック栃木屋(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルキー KEY 河村電器産業ハンドルキー KEY河村電器産業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)キー No.200TAKIGEN(タキゲン)(15件のレビュー)
256税込282
1本
当日出荷
寸法(mm)20×44
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違いジョー・プリンス竹下
759税込835
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
万能引違戸錠 ウエスト万能引違戸錠ウエスト(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。 鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。 回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。 不正開錠を防止するプロテクター付。 鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
付属品キー5本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~40
KEY キー イマオコーポレーションKEY キーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
スポンジ 洗車用 圧縮タイプ モノタロウスポンジ 洗車用 圧縮タイプモノタロウ(549件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォームイエロー包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)危険物の類別非危険物
MWL・WGL キー イマオコーポレーションMWL・WGL キーイマオコーポレーション
519税込571
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プロファイルハーフシリンダー 栃木屋プロファイルハーフシリンダー栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質ZDC/SUS、PA部品名称シリンダー、メクラ栓表面処理Cr、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ふわふわ泡立ちスポンジ ウイルソンふわふわ泡立ちスポンジウイルソン(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
キメの細かい超ソフトな肌ざわりの洗車スポンジです ふんわりクリーミーな泡が汚れを包み込み優しく洗い上げます 手になじみやすい形状で、スピーディに洗車ができます
用途洗車用スポンジ適合用途洗車材質特殊ポリウレタンフォームサイズ(mm)190×115×50危険物の類別非危険物
スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプLAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
付属品キー×2個材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき