カテゴリ
- 作業服(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ek3630」の検索結果

空調服(R) エレファン(R) 半袖タチエリ(ウェアのみ)
空調服¥13,980税込¥15,3781着4日以内出荷から10日以内出荷エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。手元に風が来ない半袖タイプ素材ポリエステル100%(エアコンテック)
空調服(R) スターターキット(25V)
空調服¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
空調服(R) ベスト (ウェアのみ)
空調服¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から7日以内出荷反射+チタンコーティングで涼しく快適!。温度上昇を抑えるチタンコーティング加工(生地裏)。前後の反射テープで夜間の警備や作業時の安全性UP素材ポリエステル100%
空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ)
空調服¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷から10日以内出荷エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。動きやすくて定番のベストタイプ素材ポリエステル100%(エアコンテック)
空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ)
空調服¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。動きやすくて定番のベストタイプ色グレーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)48.5着丈(cm)68.5裾廻り(cm)93、最大:118素材ポリエステル100%(エアコンテック)袖口(cm)最大:57.5
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)
空調服¥5,998税込¥6,5981着当日出荷ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8135帯電防止規格適合色ブルーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)87、最大:118素材ポリエルテル65%/綿35%
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)
空調服¥5,998税込¥6,5981着5日以内出荷ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8136帯電防止規格適合色ブルーサイズ3L胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70裾廻り(cm)92、最大:126素材ポリエルテル65%/綿35%
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)
空調服¥5,998税込¥6,5981着当日出荷ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8121帯電防止規格適合色シルバーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)87、最大:118素材ポリエルテル65%/綿35%
空調服(R) スターターキット (18V)
空調服(3件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550
空調服(25件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531
空調服¥12,980税込¥14,2781着4日以内出荷から5日以内出荷上部ファンより首元・脇下へダイレクトに送風される「エレファンシリーズ」 2019年グッドデザイン賞受賞。 綿100%でスッキリとしたタチエリデザインです。仕様〇背中上部に配置したアッパーファン、〇縦と横のマチで服内の空間を確保するスペースアジャスター混率(%)綿100、◎プラスチックドットボタン
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(1件のレビュー)¥18,500税込¥20,3501セット当日出荷気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)
空調服¥5,998税込¥6,5981着当日出荷ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8120帯電防止規格適合色シルバーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66裾廻り(cm)82、最大:114素材ポリエルテル65%/綿35%
ファンのみ A(強力)タイプ
ブレイン¥4,490税込¥4,9391セット(2個)当日出荷風量が強い強力タイプ用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。色黒質量(g)112プロペラ9枚ファンA(強力タイプ)
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)
空調服¥5,998税込¥6,5981着4日以内出荷ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8134帯電防止規格適合色ブルーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66裾廻り(cm)82、最大:114素材ポリエルテル65%/綿35%
車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥5,798~税込¥6,378~1着ほか当日出荷から7日以内出荷車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。 ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。 ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。 ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
空調服(R) ベスト(服のみ)
空調服(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581着当日出荷から8日以内出荷左胸の反射プリントで暗所での視認性向上 今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ 配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。 さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。 通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。セット内容服のみ機能透湿/紫外線カット/撥水
【強力風量 12V】胸スイッチ式 空調ウェア用パーツ
ブレイン¥4,690税込¥5,1591セット4日以内出荷12V 胸スイッチ付き空調服 専用パーツ12Vバッテリーにつなげて使用してください。用途空調ウェア用ファンセット内容ファンのみ適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203