カテゴリ
- 作業工具(11)
- 安全用品(5)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ekb-2」の検索結果

鋼管用バリ取りブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。水道管の切断部のバリ取りに最適です。木柄付で作業性にも優れています。用途金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。毛材ワイヤ鋼線全長(mm)110軸径(Φmm)6仕様鋼管用・水道管用トラスコ品番856-3456幅(mm)65質量(g)30毛丈(mm)‐植毛部(外径×植付)(mm)20~30×40線径(mm)0.32018年トラスコ掲載ページ5 1423
KB型 固定車(導電ゴム車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,998税込¥6,5981個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)導電ゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 固定車(導電ウレタン車輪)ストッパー付
ユーエイキャスター¥9,698~税込¥10,668~1個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
引込開閉器盤 PEKB
河村電器産業¥85,980~税込¥94,578~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198
アルインコ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq. ソケットレンチセット
KTC(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(26点組)当日出荷樹脂成形トレイ付質量(kg)5.8仕様21世紀バージョンツール/パワーフィット付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)トラスコ品番307-3521セット内容ソケット(六角):B4-08、10、11、12/ソケット(十二角):B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W、22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W/ラチェットハンドル:BR4E/スピンナハンドル:BS4E/エクステンションバー75:BE4-075、エクステンションバー150:BE4-150/首振りエクステンションバー:BE4-100JW/ユニバーサルジョイント:BJ4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60セット商品数26ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)【六角】8、10、11、12【十二角】13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)
KTC¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリセット商品数18穴角12角差込角(sq.)9.5入数12点ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
12.7sq. ソケットレンチセット
KTC¥34,980~税込¥38,478~1セット(19個)ほか当日出荷樹脂成形トレイ付仕様21世紀バージョンツール/パワーフィット付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405差込角(sq.)12.7ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199
アルインコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
IPX4防沫・耳掛け型 業務用イヤホンマイク EME-914MA
アルインコ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛け型
12.7sq.ソケットレンチセット
KTC¥22,980~税込¥25,278~1セット(14個)ほか当日出荷樹脂成形トレイ付仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
6.3sq.ディープソケットレンチセット
KTC¥26,980税込¥29,6781セット(15点)当日出荷質量(kg)1.3仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)トラスコ品番383-9249セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35差込角(sq.)6.3
12.7sq. ディープソケットレンチセット
KTC¥37,980税込¥41,7781セット(15個)当日出荷樹脂成形トレイ付質量(kg)5.0仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3530セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
12.7sq.ソケットレンチセット
KTC¥34,980税込¥38,4781セット(19個)当日出荷樹脂成形トレイ付質量(kg)4.9仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3505セット内容・ソケット(六角)(B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W、26W、27W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数19ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
ソケットレンチセット
KTC¥30,980~税込¥34,078~1セット(13点)ほか当日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしています。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。全日本機械工具標準型録415-ISO相当品です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納箇所が一目でわかるようになっています。用途産業機械、重機、自動車の整備に最適です。差込角(mm)12.7仕様メタルケース(EKB-2)付ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×190×60
充電スタンド EDC-326R
アルインコ¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷バッテリーのみでも充電可能です。適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX2ERARoHS指令(10物質対応)対応
IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型
NTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセット
nepros¥72,980税込¥80,2781セット4日以内出荷NTB417AZのケース無しモデルです。 トレイは片開きメタルケース(NEKB-2)に入る大きさに設定されています。差込角(mm)12.7セット内容ソケット(六角)/NB4-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32、ラチェットハンドル/NBR490スピンナハンドル/NBS4エクステンションバー/NBE4-075、150ユニバーサルジョイント/NBJ4トレイ/NTB417A-TR形状(口径)六角質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)447×185×30
検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220)
イーグルクランプ¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷トラスコ品番137-9806質量(kg)60使用荷重(kg)1000
積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥3,698税込¥4,0681台7日以内出荷から73日以内出荷Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。