カテゴリ
- 制御機器(5)
- 日用品(4)
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ekf-2」の検索結果

カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り
ELPA(8件のレビュー)¥1,137税込¥1,2511セット(2枚)当日出荷◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。用途◇パナソニック用 ◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25) ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカーパナソニック用適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
カチッと換気扇フィルター 東芝用 2枚入り
ELPA(5件のレビュー)¥1,137税込¥1,2511セット(2枚)当日出荷◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。用途◇東芝用 ◇純正フィルター型番:F-25WF(旧F-25RF ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:VFH-25WF VFH-25RF VFH-25YF VFH-25F VFH-25TF VFM-25WF VFM-25YF.F-25HF.F-25TF使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー東芝用適合純正型番フィルター/F-25WF(旧 F-25RF)に対応
カチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入り
ELPA(2件のレビュー)¥1,137税込¥1,2511セット(2枚)当日出荷◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。用途◇三菱用 ◇純正フィルター型番:P-25XF4 ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:EX-25EF2-R EX-25LF2 EX-25EF2 EX-25LF4 EX-25EF4 EX25LF5 EX-25EF5使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー三菱用適合純正型番フィルター/P-25×F4に対応
樹脂中型ハウスキーパー
金沢車輌¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷景観や雰囲気にも配慮した優しいデザイン。軽量な樹脂とスチールの混合製品。始動性能に優れた125mmキャスターを採用。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用材質デッキ:樹脂(PP)、フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル高さ(mm)1280材質(車輪)ゴム奥行(mm)560キャスターゴムキャスター自在×4個キャスター径(Φmm)125
Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2000V
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581セット(1000個)翌々日出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 27000Ω, 0.1W ERJ3EKF2702V
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)27000許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 270Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2700V
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981セット(1000個)7日以内出荷仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)270許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2201V
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(1000個)7日以内出荷仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2202V
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481セット(1000個)7日以内出荷仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752税込¥3,0271個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
かんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り
ELPA(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(2枚)翌々日出荷◇枠付きなので、まるごと取替え 面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク! ◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ! ◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい ◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着 取替え回数も少なく経済的用途◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm) ◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂 ◇フィルター部:難燃不織布 ◇フィルター入数:2枚 ◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布