カテゴリ

  • 清掃用品(249)
    • ペダル式ゴミ箱(7)
    • 自動開閉式ゴミ箱(9)
  • 日用品(112)
    • ソープディスペンサー(2)
  • 測定用品(31)
    • 環境測定その他関連用品(5)
  • 保管用品(25)
    • パレットカバー・アクセサリ(2)
  • 事務用品(214)
    • スタンプ用インク(16)
  • 接着剤・補修材(18)
    • タイル/カーペット用(2)
  • 作業服(547)
    • トートバッグ(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(361)
  • 卓上消耗品(332)
  • 厨房用品(269)
  • 住設機器(259)
  • 空調・照明・電設資材(224)
  • 塗装・養生・内装用品(177)
  • 農業機械(177)
  • 制御機器(166)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(165)
  • 店舗什器・備品(145)
  • 配管・水廻り設備部材(129)
  • 農業・園芸資材(124)
  • メカニカル部品(106)
  • 建築金物(104)
  • 船舶用品・漁業資材(97)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(88)
  • 医療(81)
  • 家電(81)
  • 作業工具(81)
  • 塗料(74)
  • 安全標識(67)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 建材・エクステリア(60)
  • 防災用品(58)
  • 電気材料(56)
  • 物流用品(50)
  • 梱包用品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 手袋(45)
  • 洗剤・除去剤(42)
  • 研磨材(39)
  • 機構部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 切削工具(33)
  • 安全用品(30)
  • 介護用品(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 安全保護具(22)
  • バイク部品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 救急・衛生(20)
  • カー用品(20)
  • 電動工具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 溶接用品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 縫製用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • オフィス家具(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 食品・飲料(15)
  • テープ(13)
  • 自転車部品(13)
  • 洗車・清掃(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • マスク(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 農具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 理美容(4)
  • エンジン工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
ブランド
モノタロウ・EKO・ノーリツ・東洋アルミエコープロダクツ・自重堂・エコリカ・サンエス・井上工具・BIGM(丸山製作所)・HAKKO(白光)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・Panasonic(パナソニック)・エスコ・TRUSCO・ECOGEAR・INAX(LIXIL)・MB Wear・エコバックスジャパン・エコデバイス・ユニット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eko」の検索結果

関連キーワード
5,676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハナプラスチックステップビン 45L EKO

    ハナプラスチックステップビン 45L

    EKO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    安心の大容量。静かに閉まるふたで置く場所を選びません。
    材質ポリプロピレン/シリコン/ステンレススチールフタの種類ペダル式容量(L)45形状角形商品タイプ本体+フタ寸法(mm)409×297×652質量(kg)3.5
  • Xキューブ ステップビン EKO

    Xキューブ ステップビン

    EKO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコンフタの種類ペダル式シルバー形状角形
  • エコフライ ステップビン EKO

    エコフライ ステップビン

    EKO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    正面の持ち手とゴミ箱の下に内蔵されたキャスターで簡単に移動できます。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。幅のある1枚板をペダルに採用しているので、軽い踏込みで操作ができます。
    フタの種類自動式形状角形
  • アロマ 泡ソープディスペンサー EKO

    アロマ 泡ソープディスペンサー

    EKO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。 ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。 防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて) リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
    適合【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ使用方法センサー式材質ABS樹脂容量(mL)250質量(g)335寸法(cm)7×12×17.5使用電池リチュウムイオン保証期間1年防水性生活防水IPX4繰り返し・詰め替え対応
  • 全天日射計 EKO

    全天日射計

    EKO
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    付属品ケーブルトラスコ品番125-6678幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)83.5質量(g)370奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定波長285~3000nm
  • アロマ 液体ソープディスペンサー EKO

    アロマ 液体ソープディスペンサー

    EKO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。 ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。 防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて) リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。
    適合【ハンドソープ】キレイキレイ、ボタニカ、ミューズ、ビオレU、【台所用洗剤】JOY W 除菌、キュキュット、Frosch、Magica 除菌+、ファミリーフレッシュ使用方法センサー式材質ABS樹脂容量(mL)250質量(g)335寸法(cm)7×12×17.5使用電池リチュウムイオン保証期間1年防水性生活防水IPX4繰り返し・詰め替え対応
  • ハナスリムステップビン EKO

    ハナスリムステップビン

    EKO
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ステップ式プラスチックゴミ箱、ハナステップビンのスリムタイプ。約5cmスリムになりました。ふたとフレームが別々に開閉。静かに閉まるフタで置く場所も困りません。フレームでゴミ袋を隠し、見た目もスッキリ。
    材質ステンレススチール/ポリプロピレン/シリコン形状質量(kg)3.1容量(L)40寸法(cm)25×44×62.5商品タイプ本体+蓋
  • 精密全天日射計 EKO

    精密全天日射計

    EKO
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。
    用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番216-7677セット内容出力ケーブル、出力ケーブル:10m、フード材質アルミニウム質量(g)400波長(nm)285~3000(測定域)
  • デラックスファントム センサービン EKO

    デラックスファントム センサービン

    EKO
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。
    材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂フタの種類自動式容量(L)9シルバー形状角形寸法(mm)180×280×340電源アルカリ単3電池x4本質量(kg)2.4センサー感知方式アクティブセンサー
  • ミラージュXセンサービン EKO

    ミラージュXセンサービン

    EKO
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。
    材質ステンレススチール/ABS樹脂フタの種類自動式シルバー形状角形
  • ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし EKO

    ファントムXセンサービン 45L シルバー インナーなし

    EKO
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)
    材質ステンレススチール/ABSフタの種類自動式容量(L)45シルバー形状角形寸法(mm)259×384×617質量(kg)4電源電池機能袋止め
  • モランディ スマートセンサービン EKO

    モランディ スマートセンサービン

    EKO
    7,800税込8,580
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    モランディプラスチックセンサービン フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。 手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。 蓋は自動で5秒後に閉じられます。 ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。 蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。 外部に漏れにくい構造です。
    材質ポリプロピレン、シリコン形状角形質量(kg)1.5容量(L)12寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)使用電池単4乾電池4本(別売)保証期間1年センサー感知方式アクティブセンサーフタの種類自動式商品タイプ本体+フタ
  • ブラビアセンサービン EKO

    ブラビアセンサービン

    EKO
    7,798税込8,578
    1台
    8日以内出荷
    センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂フタの種類自動式シルバー形状角形
  • ハナセンサービン50L EKO

    ハナセンサービン50L

    EKO
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    大容量50Lでお手入れが簡単なプラスチックセンサー式ゴミ箱。センサー式でふたの開閉を自動で行います。電源スイッチをふたの後部に配置。手軽にON/OFFできて省エネです。本体にバックフィクサーがついているのでゴミ袋を設置することができます。
    材質ポリプロピレン形状質量(kg)2.75容量(L)50寸法(cm)39.9×27.6×63.2機能袋止め
  • イータッチビン EKO

    イータッチビン

    EKO
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    通常のタッチバー式ゴミ箱は開いた後に手でフタを閉じる必要がありました。イータッチは5秒後に自動でフタが閉じるタッチバー式ゴミ箱です。バーを長押しすると開きぱなしになります。電池はリチウム電池、USBポートから電池交換の手間がかかりません。フル充電で3-4ヶ月開閉します。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレンフタの種類自動式シルバー形状角形電源リチウム電池、USB充電式
  • デラックスファントム センサービン EKO

    デラックスファントム センサービン

    EKO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
    材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂フタの種類自動式シルバー形状角形センサー感知方式アクティブセンサー
  • デラックスミラージュ センサービン EKO

    デラックスミラージュ センサービン

    EKO
    25,000税込27,500
    1台
    8日以内出荷
    リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコンフタの種類自動式シルバー形状角形
  • ネオ日射計 EKO

    ネオ日射計

    EKO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。NEDOのフィールドテスト事業、文科省のエコスクール事業など、太陽光発電システムに数多く使用されています。低コストの為、多点での測定に便利です。
    用途全天日射強度を計測するセンサー。トラスコ品番125-6679幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)90質量(g)400奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定範囲(nm)(波長域)285~3000
  • テーブルトップカン EKO

    テーブルトップカン

    EKO
    1,800税込1,980
    1個
    11日以内出荷
    デスクやテーブルの上、洗面台まわりにぴったりのミニサイズのスイングカン。
    材質ステンレススチール/ポリプロピレン形状質量(g)300容量(L)1.5寸法(cm)12×12×16.5商品タイプ本体+ふた
  • ポータブル表面張力計 EKO

    ポータブル表面張力計

    EKO
    2,298,000税込2,527,800
    1個
    11日以内出荷
    本体とスタンドなどの付属品をキャリングケースに収納でき手軽に持ち運ぶことができます。携帯式の動的表面張力計です。再現性がよく信頼性が高い計測データが得られます。
    付属品キャリングケース、キャピラリー(2本)、AC電源、USBケーブル、スタンド、ビーカー(2個)トラスコ品番756-3183電源(V)AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)刃長(mm)40電源AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)切断能力(mm)20分解能0.1N/m分解能(mN/m)0.1表面張力(mN/m)10~100
  • 迅速表面状態テスター”サーファスペクター” EKO

    迅速表面状態テスター”サーファスペクター”

    EKO
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    15日以内出荷
    金属、ガラス、プラスチックなどのぬれ性をテストするための新しい測定装置です。表面処理後または洗浄後の客観的な評価が可能です。さまざまな部品形状で測定できる便利なセンサーヘッドがついています。タッチスクリーンで簡単に操作できます。OK/NGの自動判定機能付きです。工場や現場でパソコンなしで使用が可能です。
    用途部品洗浄後の品質保証チェックに。ぬれ性検査に。表面改質(プラズマ処理)の試験に。トラスコ品番206-3501電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)電源内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)
  • 熱流計 小型熱流センサー HF-01S EKO

    熱流計 小型熱流センサー HF-01S

    EKO
    43,980税込48,378
    1枚
    22日以内出荷
    小型・薄型・高感度を実現したプレート型熱流センサーです。
    用途温度計・サーモカメラでは捉えきれない熱の流れの検出に。材料・建材の断熱性や遮熱性の評価に。居住空間の快適性評価に。断熱改修効果の検証に。機械などの発熱モニタリングに。製品設計における熱マネージメントに。トラスコ品番701-5238幅(mm)23.7高さ(mm)1.9奥行(mm)25.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用おでこパッド SK11

    ヘルメット用おでこパッド

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。
    用途ヘルメット用おでこパッド材質ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン消臭剤有効期間約1~2年
  • ドラム缶移動用てこ TRUSCO

    ドラム缶移動用てこ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
    用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。トラスコ品番207-4539材質鉄製全長(mm)600シルバー(メッキ)最大使用荷重300kg寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
  • オープンラック フクダクラフト

    オープンラック

    フクダクラフト
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    縦置き・横置きどちらでも使用できます。簡単組立、工具不要。
    用途コレクションラックとしても小物や衣類の収納としても便利なラック。材質MDF質量(kg)9耐荷重(kg)(棚板1枚)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29.5×118
  • ギターNEW 固形えのぐ 12色 寺西化学

    ギターNEW 固形えのぐ 12色

    寺西化学
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    園児・小学校低学年から大人の方まで、幅広くお使いいただける固型の水彩絵具です。12色のセットに画筆が1本付属しています。絵手紙を描くときや屋外スケッチの創作のおともに。。水に溶けやすく、鮮やかな発色。重色も混色も思いのまま。水の使い方により、透明調にも不透明調にもできる。絵筆もまとめて持ち運びができ、野外スケッチにも便利。塗り始めの準備や後片付けが簡単。
    しろ/うすだいだい/きいろ/おうどいろ/だいだい/あか/きみどり/みどり/ちゃいろ/むらさき/あお/くろ
  • ワーレン コミー

    ワーレン

    コミー
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    ハンマーで叩いても割れない鏡!。安全性を第一に考えたポリカーボネート製の割れない姿見用ミラー。軽量で設置も簡単です。
    用途工場や病院、学校など、割れない安心が求められる場所に。材質ポリカーボネート(ミラー)厚さ(mm)2取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み)形式取付:接着式取付場所壁面
  • 工具基本セット 日本紐釦貿易

    工具基本セット

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋
    3日以内出荷
    基本の工具が全て揃う。持ち運べる便利サイズのセットです。
    セット内容ラジオペンチ・ニッパー・丸ペンチ・ピンセット・目打ち・糸切はさみ・指カン
  • エコダン Bulls(ブルズ)

    エコダン

    Bulls(ブルズ)
    10,980税込12,078
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.3
  • 施工業者札 日動電工

    施工業者札

    日動電工
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ケーブル工事の施工業者名・施工年月日などを表示するために使用します。
  • PX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) Pixio

    PX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)

    Pixio
    17,255税込18,981
    1個
    3日以内出荷
    その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)120
  • PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG) Pixio

    PX248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms (GTG)

    Pixio
    24,527税込26,980
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    23.8インチ 200Hz FHD FastIPS。従来のスタンダードである144Hzや165Hzから一段上の、200Hzを搭載したPX248Waveは、どのようなゲームにも使えるゲーミングモニターです。1920x1080p FHD・色彩の豊かなFast IPSパネル・スリムベゼルレス設計でスッキリとしたデザインと、ゲーム用モニターとして十分なスペックを備えた、コストパフォーマンスが高いディスプレイモニターです。。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!。ご購入後も安心してお使いいただけます。
    仕様●Adaptive Sync:AMD FreeSync Premium●HDR:〇●Panel Type:Fast IPS●スタンド有り寸法(WxHxD):21.98'' x 16.52'' x 7.09'' (558.3×419.7×180mm)●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°・後 15°●色域:112.44% sRGBセット内容モニター・スタンド・Display Port ケーブル・電源アダプター・VESA規格変換アダプター(100×100mm)表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080p応答速度1ms (GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
  • PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) Pixio

    PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)

    Pixio
    36,345税込39,980
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    大画面×高画質のモニターも部屋に合わせたカラーでオシャレに
    付属品モニター/スタンド/Display Port (1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)表面処理非光沢本体質量(kg)4.4範囲色域:135.76% sRGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能HDR/Adaptive Sync最大応答速度(m/sec)1 (GTG)コントラスト比1000:1スタンドTilt(傾斜):前5°、後15°解像度2560×1440p入力端子Display Port 1.4 (180Hz)/HDMI 2.0 (144Hz) ×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75 (付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2画面サイズ27 インチ最大輝度(cd/m2)350nitsパネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180
  • 超高輝度LED(3mm・橙・2.2V・6500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・橙・2.2V・6500mcd)

    Full Sun Optotech
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500
  • 超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd)

    Full Sun Optotech
    76税込84
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)15000
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(53件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ

    クッション封筒 封緘シール付 10枚入り

    モノタロウ(53件のレビュー)
    349税込384
    1パック(10枚)
    当日出荷
    未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
    用途クッション封筒として。クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン坪量(g/m2)110
  • 白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ

    白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り

    モノタロウ(13件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10枚)
    当日出荷
    見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
    用途クッション封筒として。郵便番号欄なし仕様封緘テープ付(両面シール)材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン厚さ(mm)0.165坪量(g/m2)110
...