カテゴリ
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eks-100」の検索結果

MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷MKP樹脂台車交換部品トラスコ品番389-9314適合機種MKP150番、150FN/KN、250FN/KN形状固定車質量(kg)0.55材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
スリーブコネクタ
未来工業¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。 ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。適合壁厚(mm)40~150
スリーブコネクタ防水パッキン付
未来工業¥8,398税込¥9,2381個翌日出荷から翌々日出荷ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。 ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。適合壁厚(mm)40~150
ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付
岡本工機¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
DCギアドモータ TP-3442E-KSタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2732E-KSタイプ
スリーピース¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526E-KSタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)6電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプ-


MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。用途荷物の運搬。仕様組立式コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質樹脂材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間(目安)1人20分材質(金具)スチール騒音対策あり
MKP樹脂製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。仕様コボレ止め機能付材質樹脂色ブラックタイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装中段高さ(mm)-
MKP 樹脂製運搬車(片袖3段タイプ・コボレ止め付)
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷から4日以内出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。用途荷物の運搬。仕様コボレ止め機能付材質樹脂色ブラックタイプ片袖3段、ハンドル固定キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装