カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「el-lhwn20810」の検索結果

用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 器具本体
三菱電機¥6,198税込¥6,8181台当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能材質(本体)鋼板 白色仕上保護等級IP23 防湿形エコロジー商品省エネ
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ