カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「el-lhwv42310」の検索結果

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 防雨・防湿形 軒下用
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から90日以内出荷LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用用途軒下用仕様●光束維持率:85%●口出し線付適合【部品/別売】(ガード)GAFS12種別Myシリーズ 用途別照明取付直付形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ逆富士タイプ 230幅定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形平均演色評価数(Ra)Ra83保護等級IP23 防湿形材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)光源寿命40000時間入数1セットグリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様防雨・防湿形取付直付形種類軒下用本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形
三菱電機1組欠品中LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)形Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ