「el-m1900」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防犯灯 三菱電機

    防犯灯

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
    用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上定格固定出力色温度(K)5000グローブ種別アクリル 半透明光源色昼白色光源寿命60000時間クラスB+演色指数(Ra)75
  • LED40VA 防犯灯 三菱電機

    LED40VA 防犯灯

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
  • LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサあり

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • 取付バンド 三菱電機

    取付バンド

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ

    LED防犯灯 自動点滅器内蔵

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
  • LEDブラケット直管20形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管20形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    ED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    7VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • 防犯灯 壁直付用取付金具 三菱電機

    防犯灯 壁直付用取付金具

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    92日以内出荷
    適合器具EL-M702 EL-M703 EL-M1500 EL-M1501
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
  • 9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    9VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
照明器具カテゴリ