カテゴリ
- 制御機器(7)
- ナイロンコネクタ(7)
絞り込み
極数
- 1
- 2(33)
- 3(30)
- 4(41)
- 5(15)
- 6(31)
- 7(7)
- 8(16)
- 9(9)
- 10(12)
- 12(23)
- 15(5)
- 16(5)
- 17(4)
- 20(9)
- 22(4)
- 24(3)
- 26(3)
- 40(5)
- -(5)
- 極数をもっと見る
定格電圧(V)
- 250(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「el」の検索結果
商品豆知識

シュアプラグ・リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷形状ストレートサイズΦ5(3.96mm)種類丸型極数1
エコノミーパワー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥26,980~税込¥29,678~1箱(1000個)3日以内出荷形状バーチカルメッキスズ
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷極数1シリーズLEV200端子の種類1NOコイル電圧(V)24 dc回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)500コンタクト定格電圧(V)900 dc
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5ANA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷極数1シリーズLEV200端子の種類1NO接続方式ラグリング端子コイル電圧(V)24 dcRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)500コンタクト定格電圧(V)900 dc最小動作温度(℃)-45
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個7日以内出荷長さ(mm)20取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)650コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)1.25ラッチあり
TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781箱(25個)7日以内出荷長さ(mm)20取付方式基板実装極数1接点構成SPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)650コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)1.25ラッチあり
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥31,980税込¥35,1781袋(1000個)9日以内出荷形状ストレート種類角型RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600