カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • ナイロンコネクタ(11)
絞り込み
  • イエロー(2)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(2)
  • ブラック(3)
  • ブルー(2)
  • レッド(2)
極数
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(2)
定格電流(A)
  • 3
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 9.5(3)
  • 10(5)
  • 12(10)
  • 14(2)
  • 15(6)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 65(1)
  • その他(20)
定格電圧(V)
  • 32(1)
  • 250(3)
  • その他(2)
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el」の検索結果

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用プラグ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
  • D-1100D 2列型 標準タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-1100D 2列型 標準タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,698税込4,068
    1パック(19個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種類角型
  • D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D1000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類角型
  • D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D3000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1袋(23個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類角型
  • e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    当日出荷
    中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
    材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応取出方向4方向結線方法圧着
  • e-con RITS電線用ソケット・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用ソケット・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,998税込8,798
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウントコンタクト形状メス結線方法圧着
  • スパーク・サプレッサー・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スパーク・サプレッサー・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,398税込5,938
    1パック(100個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)3材質(ハウジング)UL94V-2ナイロン、自然色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ CT コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ CT コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • GIC2.5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    GIC2.5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1箱(32個)
    3日以内出荷
    形状ホリゾンタル極数5定格電流(A)3メッキスズ
  • RITSインターコネクション・システム・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RITSインターコネクション・システム・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    11,980税込13,178
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電流(A)Max3動作電圧(V)DC32
  • e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1パック(20個)
    3日以内出荷
    中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
    適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着
αgel特集