カテゴリ
- 制御機器(11)
- ナイロンコネクタ(11)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
色
- イエロー(2)
- オレンジ(1)
- グリーン(2)
- ブラック(3)
- ブルー(2)
- レッド(2)
極数
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 34(2)
定格電流(A)
- 3
- 1(1)
- 1.5(3)
- 2(7)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(6)
- 7(1)
- 8(6)
- 9.5(3)
- 10(5)
- 12(10)
- 14(2)
- 15(6)
- 19(2)
- 20(1)
- 30(2)
- 65(1)
- その他(20)
定格電圧(V)
- 32(1)
- 250(3)
- その他(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「el」の検索結果
商品豆知識

D-1100D 2列型 標準タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698~税込¥4,068~1パック(19個)ほか当日出荷から6日以内出荷色黒種類角型
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から6日以内出荷現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981パック(10個)当日出荷中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金形状ストレート色黒種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応取出方向4方向結線方法圧着
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998~税込¥8,798~1パック(30個)ほか当日出荷から6日以内出荷適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メス結線方法圧着
ミニ CT コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷
スパーク・サプレッサー・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381パック(100個)当日出荷定格電圧(V)AC250定格電流(A)3材質(ハウジング)UL94V-2ナイロン、自然色RoHS指令(10物質対応)対応
GIC2.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581箱(32個)4日以内出荷形状ホリゾンタル極数5定格電流(A)3メッキスズ
RITSインターコネクション・システム・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980~税込¥13,178~1袋(20個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)DC32
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781パック(20個)4日以内出荷中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。適合e-con準拠プラグコネクタ形状ストレート色黒種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メス結線方法圧着