カテゴリ
- 切削工具(4)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「el0902」の検索結果

重量級 回転ドライブ外径面取り
ノガ¥8,198税込¥9,0181本当日出荷径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途パイプ・丸棒の外径面取りに。付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)トラスコ品番304-3631質量(g)116ハンドルNG3000切刃形状その他
ノガエージェントセット
ノガ¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500


襖用脱着手すり棒
ECLE(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から6日以内出荷しっかり握ることができる35mmの太さです ブラケット間隔2000まで対応する強度があります付属品手すり棒本体のみ 1本材質鉄+ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)3.6径(Φmm)35