カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 防災用品(6)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「el115」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉用ハンドル(ローラータイプ) シブタニ

    密閉用ハンドル(ローラータイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
    用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • カムチエーンスプロケットアセンブリ 1 5EL-11540-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カムチエーンスプロケットアセンブリ 1 5EL-11540-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • カムチエ-ンスプロケツトアセンブリ 2 5EL-11550-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カムチエ-ンスプロケツトアセンブリ 2 5EL-11550-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • NPTねじ切りチップ ER/L-NPT イスカル

    NPTねじ切りチップ ER/L-NPT

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    NPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニファイ外径ねじ切チップ60° カーメックス

    ユニファイ外径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • NPT外径ねじ切チップ60° カーメックス

    NPT外径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • NPTF外径ねじ切チップ60° カーメックス

    NPTF外径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    27,980税込30,778
    1ケース(10個)
    16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • 外径ねじ切バーチカルチップ NPT カーメックス

    外径ねじ切バーチカルチップ NPT

    カーメックス
    39,980税込43,978
    1ケース(10個)
    16日以内出荷
    使用コーナー数3チップ寸法(mm)16
  • JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ ウシオライティング

    JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
    用途商業施設スポット照明。全体照明全長(mm)75定格電圧(V)110管径(Φmm)18口金EU11色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8電球の種類ハロゲン
  • 大型真空ユニット (ZR115S1-K~) SMC

    大型真空ユニット (ZR115S1-K~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット (ZR115L~) SMC

    大型真空ユニット (ZR115L~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 雨衣 ナダレスエコス-ツ ブル- EL ジンナイ

    雨衣 ナダレスエコス-ツ ブル- EL

    ジンナイ
    23,980税込26,378
    1着
    4日以内出荷
    しなやかなドレープ性。さらさら無音で動きやすい。 環境にやさしい素材、エコストームを採用(1.リサイクル繊維を使用しています。2.エコサークルのシステムによるリサイクルが可能。3.フィルム製造工程で溶剤を使っていません。4.燃焼時の有毒ガスの発生を最小限に抑えています。 二重防水ひよく: 袖口半ゴム半ベルト調節 上下両開きファスナー パンツサイドポケット 上着調節ベルト 反射パイピング シームレスパンツ
    仕様●サイズ:EL●ジャケット着丈(mm):80●ジャケット胸囲(mm):127●ジャケット裄丈:90●パンツ総丈(mm):113●パンツ股下(mm):79●パンツ腰回(mm):115●コード番号:304-0001226アズワン品番67-4866-31
  • 雨衣 ナダレスエコス-ツ オレンジ EL ジンナイ

    雨衣 ナダレスエコス-ツ オレンジ EL

    ジンナイ
    23,980税込26,378
    1着
    4日以内出荷
    しなやかなドレープ性。さらさら無音で動きやすい。 環境にやさしい素材、エコストームを採用(1.リサイクル繊維を使用しています。2.エコサークルのシステムによるリサイクルが可能。3.フィルム製造工程で溶剤を使っていません。4.燃焼時の有毒ガスの発生を最小限に抑えています。 二重防水ひよく: 袖口半ゴム半ベルト調節 上下両開きファスナー パンツサイドポケット 上着調節ベルト 反射パイピング シームレスパンツ
    仕様●サイズ:EL●ジャケット着丈(mm):80●ジャケット胸囲(mm):127●ジャケット裄丈:90●パンツ総丈(mm):113●パンツ股下(mm):79●パンツ腰回(mm):115●コード番号:304-0001214アズワン品番67-4866-19
  • 雨衣 ナダレスエコス-ツ イエロ- EL ジンナイ

    雨衣 ナダレスエコス-ツ イエロ- EL

    ジンナイ
    23,980税込26,378
    1着
    4日以内出荷
    しなやかなドレープ性。さらさら無音で動きやすい。 環境にやさしい素材、エコストームを採用(1.リサイクル繊維を使用しています。2.エコサークルのシステムによるリサイクルが可能。3.フィルム製造工程で溶剤を使っていません。4.燃焼時の有毒ガスの発生を最小限に抑えています。 二重防水ひよく: 袖口半ゴム半ベルト調節 上下両開きファスナー パンツサイドポケット 上着調節ベルト 反射パイピング シームレスパンツ
    仕様●サイズ:EL●ジャケット着丈(mm):80●ジャケット胸囲(mm):127●ジャケット裄丈:90●パンツ総丈(mm):113●パンツ股下(mm):79●パンツ腰回(mm):115●コード番号:304-0001232アズワン品番67-4866-37
  • 雨衣 ナダレスエコス-ツ ネイビ- EL ジンナイ

    雨衣 ナダレスエコス-ツ ネイビ- EL

    ジンナイ
    23,980税込26,378
    1着
    4日以内出荷
    しなやかなドレープ性。さらさら無音で動きやすい。 環境にやさしい素材、エコストームを採用(1.リサイクル繊維を使用しています。2.エコサークルのシステムによるリサイクルが可能。3.フィルム製造工程で溶剤を使っていません。4.燃焼時の有毒ガスの発生を最小限に抑えています。 二重防水ひよく: 袖口半ゴム半ベルト調節 上下両開きファスナー パンツサイドポケット 上着調節ベルト 反射パイピング シームレスパンツ
    仕様●サイズ:EL●ジャケット着丈(mm):80●ジャケット胸囲(mm):127●ジャケット裄丈:90●パンツ総丈(mm):113●パンツ股下(mm):79●パンツ腰回(mm):115●コード番号:304-0001220アズワン品番67-4866-25
  • 雨衣 スプル-スス-ツ ブル- EL ジンナイ

    雨衣 スプル-スス-ツ ブル- EL

    ジンナイ
    8,998税込9,898
    1着
    4日以内出荷
    厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。
    仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水性280kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●ひよく+内側防水布付仕様:ひよくと防水布付きで防水性アップ。●上下両開きファスナー:下からも開閉可能。●シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様。●袖バタつき防止タブ付:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●上着裾調節コード:上着裾を絞れる。●袖口バタつき防止仕様:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●シームテープシール加工●プリズムタイプ反射帯付(背中)●メッシュ裏付(上・下・フード)●着脱フード付(共生地マチ付小フード)●前開きパンツ●収納袋付●サイズ:EL●ジャケット/着丈80、胸囲127、裄丈91●パンツ/総丈113、股下79、腰回115●コード番号:304-0001439アズワン品番67-4867-01
  • 雨衣 スプル-スス-ツ イエロ- EL ジンナイ

    雨衣 スプル-スス-ツ イエロ- EL

    ジンナイ
    8,298税込9,128
    1着
    4日以内出荷
    厚みのある生地で水が漏れない。ナイロンを使い十分に耐えられるだけの配合と厚み。 雨天時に着座しながらの作業に適しています。バイクによる配送や点検、フォークリフトや貨物牽引など雨天時にも着座して作業される方向けに作られたモデルです。
    仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)P.V.C樹脂コーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水性280kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●ひよく+内側防水布付仕様:ひよくと防水布付きで防水性アップ。●上下両開きファスナー:下からも開閉可能。●シームレスパンツ:後股上の縫い目無し。長時間の着座でも水が侵入しにくい仕様。●袖バタつき防止タブ付:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●上着裾調節コード:上着裾を絞れる。●袖口バタつき防止仕様:マジックテープで絞り風によるバタつきを防止。●シームテープシール加工●プリズムタイプ反射帯付(背中)●メッシュ裏付(上・下・フード)●着脱フード付(共生地マチ付小フード)●前開きパンツ●収納袋付●サイズ:EL●ジャケット/着丈80、胸囲127、裄丈91●パンツ/総丈113、股下79、腰回115●コード番号:304-0001427アズワン品番67-4866-88
  • パワーバッテリーパック MB-N11 Nikon(ニコン)

    パワーバッテリーパック MB-N11

    Nikon(ニコン)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    縦位置撮影に便利な、シャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。 シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。 また、縦位置撮影時の高いグリップ性能を確保するとともに、横位置撮影でのグリップ感も向上。 望遠レンズ装着時にも高い安定性が得られます。Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cを最大2個装填でき、静止画撮影可能コマ数、動画撮影可能時間を拡張できます。 (MB-N11にEN-EL15cを2個装填した場合、カメラボディーのみでEN-EL15cを使用した場合の約1.9倍。) ( EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使用できますが、EN-EL15cを使用したときよりも電池寿命(撮影可能コマ数と動画撮影可能時間)が減少します。) カメラに装着してUSB給電(電源ON時)・充電(電源OFF時)が可能です。 (本体充電ACアダプター EH-7P(Z 7IIには付属、Z 6IIは別売)を使用して、家庭用コンセントから給電(電源ON時)・充電(電源OFF時)も可能。) (EN-EL15a、EN-EL15はEH-7Pを使用した充電には対応していません。これらのバッテリーに対応したバッテリーチャージャーで充電してください。) 撮影を継続しながらバッテリー交換ができるホットスワップ対応。 Z 7II、Z 6II同等の防塵・防滴性能を確保しており、屋外でのインターバルタイマー撮影などにも安心して使用可能。
    仕様パワーサプライ:Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b、本体充電ACアダプター EH-7P適合Z 7II、Z 6IIアズワン品番64-6518-21
  • エレキギター弦 D'Addario

    エレキギター弦

    D'Addario
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    EXL115BT Nickel Wound,。Balanced Tension Medium, 11-50。EXL115BT Tension Chart。 Diameter Tension 。Item # Note Inches mm lbs kg。PL011 E 0.0110 0.2790 19.630 8.900。PL015 B 0.0150 0.3800 20.490 9.290。PL019 G 0.0190 0.4826 20.710 9.390。NW028 D 0.0280 0.7112 21.120 9.588。 A 0.0370 0.9398 20.230 9.184。 E 0.0500 1.2700 19.680 8.934。Description。D’AddarioのEXL115BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .011、.015、.019; ニッケル巻弦 - .028、.037、.050
    タイプ[Balanced Tension Medium] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.019、4th:0.028、5th:0.037、6th:0.050
  • ハザードキット(車種専用) DAYTONA(デイトナ)

    ハザードキット(車種専用)

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1セット
    6日以内出荷
    ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、ボルトオンで簡単取り付け。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタムが可能です。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK- EL11L]。ジクサー150(20ー22) [2BK-ED13N]。・構成部品:リレー×1、スイッチ×1、両面テープ×1、ハザードシール×1、結束バンド×5、ハザードマークシール×1
    用途適合車種:Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタム可能適合車種Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)
  • ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMC

    ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMC

    ZR1 - エジェクタシステム/単体

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR115 SMC

    大型真空ユニット ZR115

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格MW230部品名称トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ図解NoMW3HP40B-S 部品_No.68、MW60021K(SUS316) 部品_No.110、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.95、MW230 部品_No.54、MW2HP50B 部品_No.65、MW2HP35ER6-U 部品_No.63、MW2HP55EL 部品_No.68、MW3501K 部品 トリアツカイセツメイシヨMWプランジヤ_No.115、MW651 工業用ポンプ部品_No.94、MW7HP40R(2004) 部品_No.77、MW781 部品_No.79、MW311 工業用ポンプ部品_No.76、MW1540 部品_No.75、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.74、MW650 工業用ポンプ部品_No.19360、MW530 工業用ポンプ部品_No.18264、MW2531(8X7) 部品_No.92、MW2HP35B-U 部品_No.60、MW3HP80B 部品_No.72、MW550 工業用ポンプ部品_No.77、MW270B 工業用ポンプ部品_No.75、MW7HP40L(2004) 部品_No.77など
  • 大型真空ユニット (ZR115S1-E~) SMC

    大型真空ユニット (ZR115S1-E~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    単位単位切換機能付または、なし電磁弁定格電圧(V)エアオペレートエジェクタユニットノズル径1.5スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
  • 大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115L1 SMC

    大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115L1

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115S1 SMC

    大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115S1

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット (ZR115S1-C~) SMC

    大型真空ユニット (ZR115S1-C~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット (ZR115S3-~) SMC

    大型真空ユニット (ZR115S3-~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S2) SMC

    ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S2)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    エジェクタユニットノズル径1.5