カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(198)
  • 制御機器(60)
  • 測定用品(35)
  • 切削工具(35)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • バイク部品(29)
  • 農業機械(27)
  • 建築金物(24)
  • オフィス家具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 家電(10)
  • 機構部品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 作業服(5)
  • 物流用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「el8」の検索結果

604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機

    電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形

    オーム電機(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
    電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
  • TSF40用 Easyナット TRUSCO

    TSF40用 Easyナット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
    材質ステンレス適合溝幅(mm)10
  • S EasyナットL SUS(エスユーエス)

    S EasyナットL

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス表面処理導電機能付
  • インナーカッター EFFORT(エホート)

    インナーカッター

    EFFORT(エホート)(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
  • クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]

    クリアーファイル スーパーエコノミー

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    169税込186
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
    中紙無し
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 90°エルボ(ロング) イノック

    90°エルボ(ロング)

    イノック(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ440MA/1000V 共立電気計器

    ヒューズ440MA/1000V

    共立電気計器(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックヒューズ(F500mA/600V) 共立電気計器

    セラミックヒューズ(F500mA/600V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
  • システム手すり32 Eブラケット縦型 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 Eブラケット縦型

    ECLE(マツ六)
    689税込758特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    縦型ブラケットのスタンダードタイプです
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 Eブラケット横型 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 Eブラケット横型

    ECLE(マツ六)
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    横型ブラケットのスタンダード品です
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 Eエンドブラケット ECLE(マツ六)

    システム手すり32 Eエンドブラケット

    ECLE(マツ六)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エンドブラケットのベーシックタイプです タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • ヒューズ10A/1000V 共立電気計器

    ヒューズ10A/1000V

    共立電気計器(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイント ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイント

    ECLE(マツ六)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
    用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイント ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイント

    ECLE(マツ六)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
    用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ディップモールキャップ プラグ用 日東工器

    ディップモールキャップ プラグ用

    日東工器(15件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 帯電防止グリース サンハヤト

    帯電防止グリース

    サンハヤト
    4,298税込4,728
    1個(80g)
    当日出荷
    化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。
    成分合成油、カーボンブラック、添加剤使用方法(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 (2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 (3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。比重0.88引火点(℃)215滴点(℃)260以上外観黒色グリース状混和ちょう度254有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物
  • ステン32システム手すり ベースソケット ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり ベースソケット

    ECLE(マツ六)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を壁に取り付ける部品です。
    用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • システム手すり32 ブラケット縦型通し ECLE(マツ六)

    システム手すり32 ブラケット縦型通し

    ECLE(マツ六)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • 置き型プレート 光

    置き型プレート

    (1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
    寸法(mm)80×210×3グレー
  • ステン32システム手すり 自在ジョイント ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり 自在ジョイント

    ECLE(マツ六)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を180°から90°まで自由な角度でジョイントできる部品です。
    用途手すりのジョイント部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本、六角棒スパナ(呼び4)1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ピンゲージセット(1級) アイゼン

    ピンゲージセット(1級)

    アイゼン
    109,000税込119,900
    1セット(51本)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン32システム手すり エンドブラケット ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり エンドブラケット

    ECLE(マツ六)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒のエンド部分に使用できる部品です。縦にも横にも取り付け可能です。
    用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ(3.5×40)4本、YUS550+皿ドリルねじ(3.5×13)2本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • クレジットカードタイプ EL-878S-X シャープ

    クレジットカードタイプ EL-878S-X

    シャープ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    桁数8サイズクレジットカードタイプ質量(g)約19(電池含む/ソフトケース含まず)エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×54×3機能液晶表示、√キー、%キー、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、自動節電方式、ソフトケース使用電源太陽電池メモリー1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85.5×54×3エコマーク認定番号06 135 007
  • ステン32システム手すり チーズブラケット ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり チーズブラケット

    ECLE(マツ六)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒の中間の補強として使用できる部品です。縦にも横にも取り付け可能です。
    用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 4本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
  • システム手すり32 ブラケット横型通し ECLE(マツ六)

    システム手すり32 ブラケット横型通し

    ECLE(マツ六)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイント ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイント

    ECLE(マツ六)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。角度調整可能な支柱用コーナージョイントです。段差やコーナーに使用して、手すりを連続して取付けできます。上下45°、左右90°に調整が可能。
    用途手すりの支柱用ジョイント部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
  • ステン32システム手すり Lコーナー ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり Lコーナー

    ECLE(マツ六)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を直角にジョイントできる部品です。
    用途手すりのジョイント用付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • セラミックヒューズ(10A/600V) 共立電気計器

    セラミックヒューズ(10A/600V)

    共立電気計器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格10A/600V定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン32システム手すり スタンド直受カバー ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり スタンド直受カバー

    ECLE(マツ六)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。スタンド直受け本体の化粧カバーです。
    用途手すりの支柱用の部品です。材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり ブラケット横型 ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり ブラケット横型

    ECLE(マツ六)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。壁付け用、横型ブラケット
    用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • いらっしゃい店番 Panasonic(パナソニック)

    いらっしゃい店番

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。 1人1人のお客様へ挨拶をします。
    トラスコ品番836-2028幅(mm)140質量(kg)1高さ(mm)165.5奥行(mm)121消費電力(W)6電源AC100V使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)4検知方式赤外線ダブルビーム方式使用周囲照度(Lx)30000検知可能速度(m/s)0.3~2.5音量(dB)0~75
  • 六角棒レンチロングタイプ トップ工業

    六角棒レンチロングタイプ

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    用途穴付六角ボルト廻しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
  • AGミル ラフィングロング NACHI(不二越)

    AGミル ラフィングロング

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
  • ステン32システム手すり Rエンドキャップ ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり Rエンドキャップ

    ECLE(マツ六)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。そでをひっかけにくい形状のエンドキャップ
    用途手すりのエンド部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり スタンド直受本体 ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり スタンド直受本体

    ECLE(マツ六)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
    用途手すりの支柱用の部品です。付属品コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • コードリール(3個) 共立電気計器

    コードリール(3個)

    共立電気計器(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番851-3846厚さ(mm)59直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125質量(g)約130(1個あたり)内径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...