カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 漏電遮断器本体(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
  • 30(4)
極数・素子数
  • 2P0E
  • 2(2)
  • 2P(1)
  • 2P1E(11)
  • 2P2E(15)
  • 3P(3)
  • 3P3E(5)
  • 4P(1)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(4)
定格感度電流(mA)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 30(2)
フレーム(AF)
  • 30(4)
接続方式
  • 表面形(1)
表面形
ブランド
  • テンパール工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 日東工業(1)
テンパール工業・Panasonic(パナソニック)・日東工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb 15a」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    住宅用分電盤用ブレーカ
    用途分岐用漏電ブレーカ付属品端子カバー・木ねじ質量(kg)0.1寸法A(mm)32寸法D(mm)54.5寸法B(mm)70寸法C(mm)38端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)周囲温度(℃)25フレーム(AF)30
  • 安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.12定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • 機器用ELBKS型2POE30A15mA Panasonic(パナソニック)

    機器用ELBKS型2POE30A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    62日以内出荷
    仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)15