カテゴリ
- 制御機器(5)
- 漏電遮断器本体(5)
絞り込み
定格電流(A)
- 1.3(2)
- 2.6(2)
- 4.2(2)
- 5(3)
- 5.5(2)
- 7.4(2)
- 10(5)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 75(4)
- 100(3)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数・素子数
- 3P3E
- 2(2)
- 2P(1)
- 2P0E(4)
- 2P1E(11)
- 2P2E(15)
- 3P(3)
- 4P(1)
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(2)
- AC220(1)
- AC230(1)
- AC415(1)
定格感度電流(mA)
- 15(2)
- 30(4)
- 100(2)
フレーム(AF)
- 30(3)
- 32(1)
- 50(4)
- 60(2)
- 75(2)
- 100(3)
- 125(1)
- 150(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 400(1)
接続方式
- その他(1)
- 表面形(4)
その他・表面形
ブランド
- テンパール工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
テンパール工業・Panasonic(パナソニック)・富士電機・LS ELECTRIC(旧 LS産電)
「elb 15a」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から62日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)