カテゴリ
- 制御機器(9)
- 漏電遮断器本体(9)
絞り込み
定格電流(A)
- 15
- 2.6(4)
- 5(4)
- 10(7)
- 20(10)
- 25(4)
- 30(10)
- 40(9)
- 50(9)
- 60(9)
- 75(9)
- 100(7)
- 125(5)
- 150(5)
- 175(5)
- 200(5)
- 225(5)
- 250(5)
- 300(4)
- 400(4)
- 定格電流(A)をもっと見る
フレーム(AF)
- 20(2)
- 30(7)
- 50(6)
- 60(1)
- 100(1)
定格電圧(V)
- AC100(9)
- AC200(7)
- AC240(1)
- AC400(1)
- AC415(1)
- AC440(2)
極数・素子数
- 2(2)
- 2P(1)
- 2P1E(1)
- 2P2E(5)
- 3P(3)
- 3P3E(5)
定格感度電流(mA)
- 10(1)
- 15(5)
- 30(9)
接続方式
- その他(1)
- 表面形(7)
その他・表面形
ブランド
- 三菱電機(3)
- テンパール工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 河村電器産業(1)
三菱電機・テンパール工業・Panasonic(パナソニック)・富士電機・河村電器産業
「elb 50a」の検索結果

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6