カテゴリ

  • 制御機器(46)
    • 分電盤(20)
    • 計器盤キャビネット(15)
    • プラボックス本体(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ

「elb3p30a」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • 集合計器盤用キャビネット WHO 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO

    河村電器産業
    87,980税込96,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 集合計器盤用キャビネット WHT 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHT

    河村電器産業
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 集合計器盤用キャビネット WHO-LW 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO-LW

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    98,980税込108,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    98,980税込108,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    78,980税込86,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色です。また、ネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス製封印付キーハンドル ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    82,980税込91,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
  • MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • 引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    引込計器用ボックス
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • SSHO-Aステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SSHO-Aステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。検針窓の色彩はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス封印付キーハンドル 主幹スイッチ部 計器部ステンレスキーハンドル 分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • enステーション(太陽光発電対応) EN6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EN6T

    河村電器産業
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • enステーション(太陽光発電対応) EL6T 河村電器産業

    enステーション(太陽光発電対応) EL6T

    河村電器産業
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    太陽光発電(1次送り)対応
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)
  • ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO 河村電器産業

    ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製保護等級IP44クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
  • ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業

    ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
  • 引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MI

    河村電器産業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    引込計器用ボックス
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
  • SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。 表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • 分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std) 河村電器産業

    分電盤 enステーション ENEシリーズ (Std)

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    縦(mm)220横(mm)280深さ(mm)78仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • 分電盤 enステーション EL2Cシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EL2Cシリーズ

    河村電器産業
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320横(mm)670深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)プラスチック種類ホーム分電盤材質(カバー)プラスチック相線式単3材質(フタ)プラスチック使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
  • ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D 日東工業

    ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G2-D・G3-D

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤
  • ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D 日東工業

    ポンプ制御盤 自動交互同時運転 三相3線 G4-D

    日東工業
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)仕様G4N、GL、RL×2、OL×4種類制御盤
  • 分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーション EL3T・EN3Tシリーズ

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • 分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ 河村電器産業

    分電盤 enステーションEcoEye EL5Y・EN5Yシリーズ

    河村電器産業
    178,800税込196,680
    1台
    7日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカELB3P2E30A×1(1次送り)その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
  • FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス 日東工業

    FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス

    日東工業
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷
    材質FRP樹脂扉形式2段扉
  • ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO 河村電器産業

    ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    21日以内出荷
    表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルWHM部_主幹スイッチ部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/分岐スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック)

    景観照明制御用内器ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    32日以内出荷
    スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
    種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット入数(個)1
  • コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    32日以内出荷
    高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形アース端子実装数12IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A太陽光発電用連系ブレーカ30
  • コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    32日以内出荷
    高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応回路スペース3アース端子実装数12
  • 三相コンセント盤 PEKC・PNKC 河村電器産業

    三相コンセント盤 PEKC・PNKC

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    41日以内出荷
    縦(mm)300横(mm)200質量(kg)10ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用場所屋内用、露出形
  • 引込計器盤 EWB 河村電器産業

    引込計器盤 EWB

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋内用)
    保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
  • 引込計器盤 EPOB 河村電器産業

    引込計器盤 EPOB

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
    保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
  • 引込開閉器盤 PEKOB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKOB

    河村電器産業
    37,980税込41,778
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 引込開閉器盤 PEKB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKB

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ