カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(2)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)

「electrical clay」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (63944)ELECTRICAL 三菱ふそう

    (63944)ELECTRICAL

    三菱ふそう
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (89997)ANTENNA, ELECTRICAL トヨタ

    (89997)ANTENNA, ELECTRICAL

    トヨタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ボルコン 東神電気

    ボルコン

    東神電気(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • (89746)HARNESS, ELECTRICAL トヨタ

    (89746)HARNESS, ELECTRICAL

    トヨタ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
  • Elkay Electrical IECコネクタ 3極 16A 250 V ac/dc オス Elkay Electrical

    Elkay Electrical IECコネクタ 3極 16A 250 V ac/dc オス

    Elkay Electrical
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3●定格電圧:250 V ac/dc長さ(mm)31直径(Φmm)37取付方式パネルマウント端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68オス・メスオス
  • ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大 渡部工業

    ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大

    渡部工業(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
    用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無適合510-L、530、540-Lトラスコ品番429-9655厚さ(mm)0.8サイズ大質量(g)70入数(双)1全長(cm)26材質(すべり止め)塩化ビニール材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
  • マルチアングル L型 JAPPY

    マルチアングル L型

    JAPPY(12件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)2400
  • 高圧引下線接続用コネクタ 大阪電具(ODK)

    高圧引下線接続用コネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    9日以内出荷から17日以内出荷
    高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
    材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅最大締付トルク(N・m)19.6高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
  • (89746)HARNESS, ELECTRICAL トヨタ

    (89746)HARNESS, ELECTRICAL

    トヨタ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
  • (89997)ANTENNA, ELECTRICAL トヨタ

    (89997)ANTENNA, ELECTRICAL

    トヨタ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気(9件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • (89746)ワイヤレスドアロック フィルタ トヨタ

    (89746)ワイヤレスドアロック フィルタ

    トヨタ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷
  • (08544)DCM ANTENNA ASSY トヨタ

    (08544)DCM ANTENNA ASSY

    トヨタ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
  • (86760)ANTENNA ASSY, トヨタ

    (86760)ANTENNA ASSY,

    トヨタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (69210)フロントドア アウトサイド ハンドルASSY RH ダイハツ

    (69210)フロントドア アウトサイド ハンドルASSY RH

    ダイハツ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ボルトガタコネクター 三英社製作所

    ボルトガタコネクター

    三英社製作所(3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    用途ボルト型コネクタはねじ構造の要領でナットを締付、電線同士を接続します。種類T形コネクタ
  • (86861)ANTENNA, NAVIGATION トヨタ

    (86861)ANTENNA, NAVIGATION

    トヨタ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
  • ボルトガタコネクター用カバー 三英社製作所

    ボルトガタコネクター用カバー

    三英社製作所(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    種類T形コネクタ
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc

    FINDER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac FINDER

    Finder インターフェイスリレー 12V dc 48 Series 250V ac

    FINDER
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series

    FINDER
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 47.7 Nm

    omron(オムロン)
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platform。The servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machine。The built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitter。Accurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input
    仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494アズワン品番65-7272-80
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc

    SIEMENS
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is from 72 to 125 V DC。The design of surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:72 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:211-3675アズワン品番65-7285-88
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is 24 V DC。The design of the surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86