カテゴリ

  • 機構部品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「elesa ノブ」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(55件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesaタップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプElesa
549税込604
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番104-8619材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)35ねじ寸法M6×1耐熱温度(℃)110外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23
オーバルグリップ(セルフロック) イマオコーポレーションオーバルグリップ(セルフロック)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
ノブスターN 黒 コノエノブスターN 黒コノエ(24件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーションSK-R シックスロブノブ(握り付き)イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
材質握り:フェノール樹脂ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
回転グリップ イマオコーポレーション回転グリップイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
ELESA ツインスポークハンドル イマオコーポレーションELESA ツインスポークハンドルイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
回転グリップ モノタロウ回転グリップモノタロウ(49件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(ねじ部)材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーションエンプラ回転握り(円筒型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ナールド ノブ ソフト(メネジ) Elesaナールド ノブ ソフト(メネジ)Elesa
969税込1,066
1個
当日出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
ナールドグリップノブ(無地) Elesaナールドグリップノブ(無地)Elesa
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
トラスコ品番805-7412材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー外径(mm)40穴深さ(mm)【ボス】44穴径(mm)【ボス】12ノブ高さ(mm)52
タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-L-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
279税込307
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
GH グリルノブ(回転グリップ付き) イマオコーポレーションGH グリルノブ(回転グリップ付き)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
ELESA ソリッドハンドル イマオコーポレーションELESA ソリッドハンドルイマオコーポレーション
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
グリルノブ おねじタイプ Elesaグリルノブ おねじタイプElesa
679税込747
1個
当日出荷から翌日出荷
ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ おねじタイプ Elesaスターノブ おねじタイプElesa
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
ELESA エンプラディスクハンドル イマオコーポレーションELESA エンプラディスクハンドルイマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
種類ディスク
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
スターノブ おねじタイプ Elesaスターノブ おねじタイプElesa
329税込362
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
299税込329
1個
当日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12
フルートノブ おねじタイプ Elesaフルートノブ おねじタイプElesa
299税込329
1個
翌々日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
フルートノブ おねじタイプ Elesaフルートノブ おねじタイプElesa
199税込219
1個
4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa”ロッキングキー” おねじタイプElesa
269税込296
1個
4日以内出荷
T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
スリーロブノブ おねじタイプ Elesaスリーロブノブ おねじタイプElesa
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツートンデザインが見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
WL スイッチレバー イマオコーポレーションWL スイッチレバーイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
CL コントロールレバー イマオコーポレーションCL コントロールレバーイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ) Elesaタップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)Elesa
1,498税込1,648
1個
当日出荷
貫通タップ穴タイプのノブです。
トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
スリーロブノブ おねじタイプ Elesaスリーロブノブ おねじタイプElesa
379税込417
1個
当日出荷
ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesaタップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプElesa
2,398税込2,638
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-5909材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUS303、おねじ:ステンレス(SUS303)ねじ長さ(mm)30ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60ノブ高さ(mm)37
スターフィッシュノブ ElesaスターフィッシュノブElesa
979税込1,077
1個
当日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8984材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M8×1.25ねじ長さ(mm)40外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
ロッキングキー おねじタイプ Elesaロッキングキー おねじタイプElesa
279税込307
1個
当日出荷
指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/デジタル・デグレーダー Electro Harmonixエフェクター/デジタル・デグレーダーElectro Harmonix
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
MAINFRAME は、80~90 年代デジタル機器の質感を再現する”ビットクラッシャー/サンプルレートリデューサー”。Lo-Fi、グリッチ、8bit、ロボティックなど、デジタル破壊系サウンドを精密にコントロールできる多機能デジタル・デグレーダー。・BIT DEPTH(1~24bit)を可変し、粗いデジタル質感から軽いザラつきまで幅広く生成・SAMPLE RATE(110Hz~48kHz)を削ることでグリッチ/ロボティックな質感を付加・FILTER ノブで高域の耳障りなノイズを調整・BLEND ノブで原音と破壊音のバランスを自在に設定・ENVELOPE モードでピッキング強弱に応じてビット深度やサンプルレートを変調・プリセット保存に対応し、ライブでの再現性を確保・ギター、ベース、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:MAINFRAME・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Bit Crusher / Sample Rate Reducer・コントロール:Bit Depth、Sample Rate、Filter、Blend、Envelope、Preset・機能:ビットクラッシュ、サンプルレート低減、エンベロープ変調、プリセット保存・対応楽器:ギター、ベース、シンセ、ドラムマシン・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274012315
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
369税込406
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesaタップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプElesa
399税込439
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110