カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eln-10n」の検索結果

LEDライト10型直管
カメダデンキ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
LED 人感センサータイプ LEDランプのみ
カメダデンキ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
LED直管 昼白色 (片側給電タイプ)
ECOPOLA¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷直管LEDランプ 片側給電タイプになります。口金G13色温度(K)5700寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra≧80給電方式片側給電電球の種類LED動作電圧(V)(入力)AC100~240 50/60Hzエコロジー商品省エネ