カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「eln-h3」の検索結果

エンドレスタイ(標準グレード・乳白色)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298税込¥2,5281袋(25個)当日出荷から4日以内出荷エンドレスタイの標準グレードです。屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適しています。リールは100mのため、あらゆる用途に、任意の長さに切って使用できます。耐候グレード同様、ストラップ、ヘッドともに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぎます。材質66ナイロン(酸素指数66%以上※)色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85酸素指数26%以上
エンドレスタイ ヘッド耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181袋(25個)3日以内出荷太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用材質66ナイロン幅(mm)18.7色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB