「elna」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • ペーパータオル モノタロウ

    ペーパータオル

    モノタロウ(1296件のレビュー)
    109税込120
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷
    吸水力抜群のお買得ペーパータオル。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、 1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
    用途お手拭きに、汚れ拭きに材質再生紙坪量(g/m2)35表面エンボス加工
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • 12桁軽減税率対応電卓 シャープ

    12桁軽減税率対応電卓

    シャープ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    3種類の税込キー『8%』『10%』『任意税率』 液晶画面へ税率表示 見やすい表示角度に調整可能なチルト表示 抗菌仕様(上キャビ、下キャビ、キー) ”日数/時間” 計算機能搭載 大型ゴム足
    仕様【小数桁指定】F320A端数処理:5/4、↓ホワイト電源ツインパワー(太陽電池& CR2032 × 1)エコマーク認定認定機能計算:四則演算、 →(右シフト)、 √、 +/-、 %、 00キー表示桁数液晶12桁(3桁区切り、演算状態表示)特性抗菌エコマーク認定番号06 135 007
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    889税込978
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RD Fシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Fシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • RD Dシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RD Dシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC350定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon 電気二重層コンデンサ ニチコン

    Nichicon 電気二重層コンデンサ

    ニチコン
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    携帯ケース
  • iPad用スタイラスペン Nelna Pencil ロア・インターナショナル

    iPad用スタイラスペン Nelna Pencil

    ロア・インターナショナル
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Nelna Pencilは、六角形の鉛筆デザインと人間工学設計を融合させたiPad用次世代デジタルペンシルです。【鉛筆デザイン × 人間工学】。伝統的な鉛筆フォルムと人間工学設計で手にフィットし、長時間の使用でも快適な書き心地を実現。国際デザイン賞であるRed Dot Award(レッドドット・アワード)のDesign Concept 2025を受賞。【3つの物理ボタンで9つの操作】。シングル/ダブルクリックや長押しの組み合わせで、ペン・消しゴム・アンドゥ(取消)・拡大など最大9種類の操作が可能。よく使う機能を瞬時に切り替えられ、作業効率を大幅に向上します。【超低遅延0.025秒のレスポンス】。わずか0.025秒の高速レスポンスで、描画のラグを感じさせず快適な書き心地を実現。【マグネット吸着でワイヤレス充電】。iPadにピタッと吸着し、そのままワイヤレス充電。持ち運びや収納もスマートに行えます。※iPadモデルによってはワイヤレス充電できないものもあります。【隠しUSB-Cポートで有線充電】。ペン尻に隠されたUSB-Cポートで有線による急速充電が可能。必要なときだけスライドで現れ、使わないときはすっきり収納できるデザインです。【自動OFF、省エネ設計でバッテリー長持ち】。使用しない状態が30秒続くとスリープモードに移行。15分間使用しないと自動で電源がオフになります。無駄な電力消費を防ぎ、バッテリーを長持ちさせます。【消しゴム型のタッチ機能】。ペン尻の消しゴム型タッチ部でiPadやスマートフォンの画面操作が可能。バッテリー残量がなくても使用でき、複数のデバイスに対応します。【交換用ペン先付属】。本体取り付け済みのペン先とは別に、予備の交換用ペン先が2個付属します。軽くひねるだけで簡単に交換でき、Apple純正ペン先とも互換性があります。【手書きアプリと高い互換性】。GoodNotesやProcreateなど人気アプリに対応し、スムーズに活用できます。
    セット内容Nelna Pencil、専用ペン先×3、取扱説明書(グローバル版)定格DC 5V/0.26A本体質量(g)15対応OSiPadOS 12.2以降バッテリー3.7V/90mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.6×9.6×168ポート【充電】USB-C
  • MARWI ギヤハンガー GH-240 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-240

    MARWI
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Colnago・Cinelli・MBK・Wilier・Merida