カテゴリ
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ
三菱電機¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷から90日以内出荷電源ユニット内蔵形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形材質(本体)鋼板 白色塗装仕上定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(枠)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□685グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上エコロジー商品省エネ![棚押さえ用ボルト ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880808-171226-04.jpg)
棚押さえ用ボルト
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)4日以内出荷から5日以内出荷サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂色ブラックねじピッチ0.8ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ガラス棚板用EL柱ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760172-170323-04.jpg)
![ガラス棚板用ステンレスEL柱ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760242-170331-04.jpg)

![棚押さえ用ボルト ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880808-171226-04.jpg)