カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「em-124」の検索結果

折たたみ式ジャッキスタンド 3t
EMERSON(エマーソン)(32件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!仕様5段調整質量(kg)2.2能力(t)(最大)3.0最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目
メジャードリームプロエンドミル(アーバ)
日研工作所¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷から4日以内出荷全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
Electromen OY 取り付けプレート Din Rail Mount EM-175 Series EM-180 Series EM-241 Series
Electromen OY¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:EM-124、EM-140、EM-159、EM-175、EM-180長さ(mm)72幅(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けプレート