カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-2.6」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業

    基板固定用タッピングビス EMシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(50本)
    当日出荷
    基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859~税込¥945~
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • ラミネートラベルプリンター用 TZeつや消しテープ(PTシリーズ用) brother(ブラザー)

    ラミネートラベルプリンター用 TZeつや消しテープ(PTシリーズ用)

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
    用途銘盤ラベル用。 注意喚起ラベル用。 物品管理ラベル用。 ロケーションラベル用。 各種表示ラベル用。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
  • SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859税込¥945
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
  • SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(20個)
    当日出荷
    PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
  • ガスセンサー 評価ボード フィガロ技研

    ガスセンサー 評価ボード

    フィガロ技研
    ¥37,980税込¥41,778
    1パック(10個)
    当日出荷
    TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
    使用温度範囲(℃)-10~50出力(センサ)最大5V対応TGS26シリーズセンサRoHS指令(10物質対応)対応操作回路電圧(V)DC5±0.05グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • ガソリン携行缶専用 キャップ EMERSON(エマーソン)

    ガソリン携行缶専用 キャップ

    EMERSON(エマーソン)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278。EM-126/EM-127/EM-128。EM-145/EM-146/EM-147。1個入り
    材質アルミ/耐油ゴム色シルバー質量(g)60危険物の類別非危険物
  • エメリー研削材 TRUSCO

    エメリー研削材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(2kg)
    当日出荷
    研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム質量(kg)2.1高さ(mm)185間口(mm)100
  • 下地が透けないマルチラベル サンワサプライ

    下地が透けないマルチラベル

    サンワサプライ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(20シート)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プリンタを選ばず、マルチに使えるラベルです。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。 宛名ラベルや分類・表示ラベルに最適な横長サイズです。 つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどの手軽な印刷にオススメです。はがれにくい強粘着タイプです。 粘着剤の剥離力を重く設定しているので、熱のかかるレーザープリンタの中でもラベルがはがれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。
    白色度(%)92±3紙質つやなしマットタイプラベル厚(mm)0.167±0.009mm(ラベルのみ0.1±0.003mm)入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンター(染料・顔料)、カラー・モノクロレーザープリンター、カラー・モノクロコピー、熱転写プリンター
  • 300ml エナメルスプレー(青) エスコ

    300ml エナメルスプレー(青)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-26色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    スロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・マイナス目)

    アイゼン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフメイド フライパン26cm エポラス

    エフメイド フライパン26cm

    エポラス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    Fe(鉄)でMade(造る)鉄にこだわった正統派フライパン。表面は空焼き不要のシリコン焼付けタイプです。長く使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げ付きにくくなります。鉄分補給に効果的で、使い始めの空焼きも不要です。
  • 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具

    先ムクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    翌々日出荷
    先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
    材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ソリッドテーパーラジアスエンドミル 三洋工具

    ソリッドテーパーラジアスエンドミル

    三洋工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • モジュラードリル インサート KSEM-HP ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-HP

    ケナメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
    材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-HPG

    ケナメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
    材質超硬
  • モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-HPG

    ケナメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
    材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • モジュラードリル インサート KSEM-PC ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-PC

    ケナメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング
    材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
  • モジュラードリル インサート KSEM-SPL ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-SPL

    ケナメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング
    材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
  • モジュラードリル インサート KSEM-FEG ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-FEG

    ケナメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング
    材質超硬コーティング多層TiAlNコーティング
  • モジュラードリル インサート KSEM-HPCCL ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-HPCCL

    ケナメタル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    8日以内出荷
    HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング
    材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
  • ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線

    ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

    愛知電線
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1巻
    翌々日出荷
    屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
  • 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム

    600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    シースがストリッパーでも電工ナイフではも”さくさく”さけます。またシース表面のこすれ傷が目立ちにくく(矢崎エナジーシステム(株)従来比)なっております。
    長さ(m)100関連規格JIS C 3605導体単線
  • エコ電線 弥栄電線

    エコ電線

    弥栄電線
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    絶縁体とシースにポリエチレンを使用、焼却処分時ダイオキシン等の有害物質が発生しません。 VVFと比較し、許容電流が約1.3倍にアップ。絶縁抵抗も大幅にアップします。 シースに耐燃性ポリエチレンを、絶縁体に耐紫外線を考慮した材料を使用しています。
    シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500耐電圧(V/min)1500
  • Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム) TAKEGAWA(武川)

    Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    タイプ3フィン4オイルライン種類スリムラインホース取付場所(クーラー)フレーム
  • エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
    シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500