カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「em-30l」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリコート EM-30Lグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート EM-30Lグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
    用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。仕様缶トラスコ品番361-5413質量(kg)1.2色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1液色白ちょう度325使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
  • ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ロングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    6日以内出荷
    奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
    寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8
  • 紙パック小 EARTH MAN

    紙パック小

    EARTH MAN
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ごみ捨て簡単
    用途EM 乾湿両用バキューム&ブロワ 20L VCM-20STA、30LVCM-30STA用紙パックタイプ1枚入りアズワン品番64-4063-56
  • ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング テーパーフェース

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
  • プログラマブルコントローラ EMタイプ 入出力30点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ EMタイプ 入出力30点

    omron(オムロン)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    仕様●メモリ容量 : 10Kステップ●高速カウンタ: 100kHz 4軸●パルス出力 : 100kHz 2軸(トランジスタタイプのみ)出力点数12点入力点数18点電源供給DC電源
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1本
    7日以内出荷
    スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネトアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    マグネトアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    規格32~40フクム図解NoMS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.32、SD035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.32、GKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.30、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.31、MK035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、SD030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.30、GKS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.30、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 マグネトアセンブリ_No.31、MS035SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.32、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.30など