カテゴリ
- 電気材料(3)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 10
- 0.575(1)
- 0.58(1)
- 0.585(1)
- 0.635(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(2)
「em-ce」の検索結果

制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥5,498~税込¥6,048~1巻(10m)当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90