カテゴリ

  • 電気材料(5)

「em-eef2.0-3c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線富士電線工業
54,980税込60,478
1巻(100m)
翌日出荷
大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75導体単線
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線富士電線工業
53,980税込59,378
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3605絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1500定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
59,980税込65,978
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
61,980税込68,178
1巻(100m)
8日以内出荷
燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
vvf2.0-3c特集