カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(2)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(1)
シース色
カラー(3)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.6(2)
- 4.8(2)
- 6(1)
- 6.0(1)
- 7.8(2)
- 10(1)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(1)
芯数(C)
- 1(2)
長さ(m)
- 30
- 5(2)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 50(2)
- 100(2)
- 300(4)
導体タイプ
- より線(2)
より線
規格/略称
- EM IE/F(2)
EM IE/F
定格電圧
- 600(2)
600
定格温度
- 75(2)
75
仕上外径
- 5.6(1)
- 6.8(1)
- 8.4(1)
- 10.5(1)
- 13(1)
5.6・6.8・8.4・10.5・13
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「em-ie」の検索結果

エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥13,980~税込¥15,378~1巻(30m)6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(30m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1