カテゴリ
- 安全標識(5)
- バイク純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 吾妻商会(AZUMA)(5)
- 東芝ライテック(4)
- ホンダ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Peppers(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- onsemi(2)
- アズワン(1)
- アネスト岩田(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ミドリ安全(1)
- NTツール(1)
- 小林クリエイト(1)
- つくし工房(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- Igus(イグス)(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「em201」の検索結果

CHINO ELシリーズ記録紙
CHINO(チノー)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)100全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
東芝ライテック¥6,698税込¥7,3681台当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
TENQOOバー
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から71日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
クルーネックシャツ(冷感・消臭)
エスコ¥1,680税込¥1,8481枚翌日出荷優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。臭いの気になる首回りと脇部分に消臭コアーミミシン糸スイトールCを使用しています。ストレッチ。紫外線軽減。材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%色ブラックサイズS胸囲(cm)80~88身長(cm)155~165
ベルデクセル 男女兼用スクラブ VEM2000シリーズ
ミドリ安全¥4,898税込¥5,3881着5日以内出荷アクティブワークに弾みをつける好印象なカラースクラブ。着脱がスムーズで、着心地に優れた、さわやかストレッチ素材です。導電糸入りの為、静電気でパチパチせず、ホコリを寄せ付けません。やわらかな印象の襟元はレイヤードになっているので、屈んだ姿勢でも胸元が気になりません。着脱簡単なサイドファスナー式なので髪形や化粧崩れの心配もありません。IDカードをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。キーホルダー取り付け可能なインナーループ付。ポケットの中にペン差し用インナーポケットが付いているのでスッキリ収納ができます。男女兼用タイプ上ポケット左胸(インナーループ付)、左腰(インナーループ、インナーポケット付)、右腰(インナーペンポケット付)
デジタル電力計 Schneider Electric 電気機械 パルス出力 Acti 9 iEM2000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様ディスプレイのタイプ:電気機械 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:67mm 、 メータ確度:±20 V 、 最小温度:-20℃ 、 シリーズ:Acti 9 iEM2000 、 Schneider Electric iEM2000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM2000シリーズのメータは、手頃な価格で競争力があり、単相DINレールに取り付け可能な電力量計です。 iEM2000シリーズの電力量計を通信システムと組み合わせると、配電関連の測定を電力量管理システムに簡単に組み込むことができます。. 40 A直接測定(iEM2000モデル)と63 A直接測定(iEM2100モデル)の2種類 画期的な設計 - 設置や操作が簡単 電源内蔵 電気機械式ディスプレイ(iEM2000モデル) LCDディスプレイ(iEM2100モデル) コンパクト、モジュール1つ又は2つ分の幅 オンボードのModbus又はM-Bus通信 改ざん防止セキュリティ機能でデータの整合性を確保 MID準拠(特定のモデルのみ)による認定済みの精度とデータセキュリティ. 用途:. エネルギー効率及びコスト管理 - 課金検証 - 分割課金及び費用配賦(2料金電力系統管理など) 電力系統管理 - 基本的な電気パラメータ(電流、電圧、電力など)RoHS指令(10物質対応)対応
コンジット ックナット スチール ステンレス鋼 ACDPシリーズ用
Peppers¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●継手タイプ:ックナット●材質:ステンレス鋼●ねじの呼び:20mm●色:スチール●シリーズ:ACDPアズワン品番65-7399-65
コンジット ックナット 真鍮製 真鍮 ACDPシリーズ用
Peppers¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●継手タイプ:ックナット●材質:真鍮●ねじの呼び:20mm●色:真鍮製●シリーズ:ACDPアズワン品番65-7400-23
イグボール 樹脂製球面インサートベアリング
Igus(イグス)¥1,798税込¥1,9781個15日以内出荷悪環境下での使用が可能です。金属ハウジングに対応しております用途コンベア。包装機械。その他材質イグリデュールJ使用温度範囲(℃)-30~+80
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★ミシン。EMU1601。Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]。Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]。Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]。Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]。Innovis N150。Innovis QC-700。Innovis SE3800D。Innovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]。Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]。PR1055X。PR680W。PS102X (CPN1101)。SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]。★スタンプ作成機。SC-2000USB。SC-370pc。★プリンター。ADS-2200。ADS-2800W。MFC-L2720DN。MFC-L2730DN。MFC-L2740DW。MFC-L2750DW。MFC-L3770CDW。MFC-L3780CDW。MFC-L5710DW。MFC-L5755DW。MFC-L6820DW。MFC-L6900DW。MFC-L8610CDW。MFC-L8650CDW。MFC-L9550CDW。MFC-L9570CDW。MFC-J615N。MFC-J700D /MFC-J700DW。MFC-J700D/DW。MFC-J705D /MFC-J705DW。MFC-J705D/DW。MFC-J710D/ MFC-J710DW。MFC-J710D/DW。MFC-J720D/ MFC-J720DW。MFC-J720D/DW。MFC-J727D/ MFC-J727DW。MFC-J727D/DW。MFC-J730DN/ MFC-J730DWN。MFC-J730DN/DWN。MFC-J737DN/ MFC-J737DWN。MFC-J737DN/DWN。MFC-J738DN/DWN。MFC-J739DN/DWN。MFC-J800D /MFC-J800DW。MFC-J800D/DW。MFC-J805D /MFC-J805DW。MFC-J805D/DW。MFC-J810DN/ MFC-J810DWN。MFC-J810DN/DWN。MFC-J820DN/ MFC-J820DWN。MFC-J820DN/DWN。MFC-J825N。MFC-J827DN/ MFC-J827DWN。MFC-J827DN/DWN。MFC-J830DN/ MFC-J830DWN。MFC-J830DN/DWN。MFC-J837DN/ MFC-J837DWN。MFC-J837DN/DWN。MFC-J840N。MFC-J850DN /MFC-J850DWN。MFC-J850DN/DWN。MFC-J855DN /MFC-J855DWN。MFC-J855DN/DWN。MFC-J860DN/ MFC-J860DWN。MFC-J860DN/DWN。MFC-J870N。MFC-J877N。MFC-J880N。MFC-J887N。MFC-J890DN/ MFC-J890DWN。MFC-J890DN/DWN。MFC-J893N。MFC-J897DN/ MFC-J897DWN。MFC-J897DN/DWN。MFC-J898N。MFC-J900DN/ MFC-J900DWN。MFC-J900DN/DWN。MFC-J903N。MFC-J904N。MFC-J905N。MFC-J907DN/ MFC-J907DWN。MFC-J907DN/DWN。MFC-J939DN/DWN。MFC-J950DN /MFC-J950DWN。MFC-J950DN/DWN。MFC-J955DN / MFC-J955DWN。MFC-J955DN/DWN。MFC-J960DN-B/W。MFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/W。MFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/W。MFC-J980DWN-B/W。MFC-J987DN/ MFC-J987DWN。MFC-J987DN/DWN。MFC-J990DN/ MFC-J990DWN。MFC-J990DN/DWN。MFC-J997DN/ MFC-J997DWN。MFC-J997DN/DWN。MFC-J998DN/DWN。MFC-J1500N。MFC-J1605DN。MFC-J4440N。MFC-J4443N。MFC-J4510N。MFC-J4540N。MFC-J4543N。MFC-J4720N。MFC-J4725N。MFC-J4910CDW。MFC-J4940DN。MFC-J5620CDW。MFC-J5630CDW。MFC-J5720CDW。MFC-J5800CDW。MFC-J5820DN。MFC-J5910CDW。MFC-J6510DW。MFC-J6570CDW。MFC-J6573CDW。MFC-J6580CDW。MFC-J6583CDW。MFC-J6710CDW。MFC-J6770CDW。MFC-J6910CDW。MFC-J6970CDW。MFC-J6973CDW。MFC-J6975CDW。MFC-J6980CDW。MFC-J6983CDW。MFC-J6990CDW。MFC-J6990CDW-A。MFC-J6995CDW。MFC-J6997CDW。MFC-J6999CDW。MFC-J7100CDW。MFC-J7300CDW。MFC-J7500CDW。MFC-J7600CDW。MFC-J7700CDW。★ラベルプリンター/ライター。1500pc。9500pc。CP-210。PT-9300pc。PT-9700PC。PT-9800PCN。PT-P900W。PT-P950NW。QL-1050 TypeA。QL-1115NWB。QL-550。QL-580N。QL-650TD。QL-700。QL-720NW。QL-800。QL-820NWB。QL-820NWBc。RL-700S。TD-4000。TD-4100N。TD-4420DN。TD-4420DNZ。TD-4420TN。TD-4510D。TD-4520TN。TD-4550DNWB。TD-4650TNWB。TD-4750TNWB。TD-4750TNWBR。TJ-4021TN。TJ-4121TN。TJ-4121TNR。TJ-4420TN。TJ-4520TN。TJ-4620TN。TP-M5000N。ピータッチ18N。ピータッチ18R。★スキャナー。ADS-2000。ADS-2500W。★カッティングマシン。SDX85 (CMZ0901)。SDX1000 (CMZ0501)。SDX1200 (CMZ0531)。CM300 (CMZ0102)。CM650W (CMZ0431)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
TENQOOバーグレア
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1個46日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
スパークプラグ No.5
SK11¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Noble Audio。・イヤホン・ヘッドホン。FALCON (NOB-FALCON)。AIR。・イヤホン・ヘッドホン。Air by crazybaby(NANO)。Air by crazybaby。ag。・イヤホン・ヘッドホン。TWS01K (AG-TWS01K)。TWS04K (AG-TWS04K)。Padmate。・イヤホン・ヘッドホン。Pamu Mini。PaMu Slide。SHANLING。・イヤホン・ヘッドホン。M0-GY-SET。M0 RD set。M0 PU set。M0 GY set。M0 BL set。M0 BK set。ソースネクスト。ポケトークW。ポケトークS。ポケトークS Plus。ポケトークmimi/ポケトークミニ。ポケトークmimi コンパクト。ポケトークmimi タブレット。AutoMemo S(オートメモ S)。EPSON。・プリンター。P202B901M2。P202W911M2。P802B901M3。P802B921A3。P802B941A2。P802W911M3。P802W931A3。P802W951A2。TM-P20。TM-P80。・スマートグラス。BO-IC400。BT-30C。・ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。・スキャナー。DS-C420W。DS-C480W。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LM201AVDR2G
onsemi¥309税込¥3401袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = デュアル電源。回路数 = 1。ピン数 = 8。標準デュアル供給電圧 = ±5 → ±20V。標準スルーレート = 10V/μs。動作温度 Max = +105 ℃。レール to レール = No。幅 = 4mm。LM201A(V) / LM301A、非補償オペアンプ、ON Semiconductor. 低入力オフセット電流: 20 nA 柔軟性をもたらす外付け周波数補償 クラスAB出力が優れた直線性を実現 ショート出力保護RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LM301ADR2G
onsemi¥429税込¥4721袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = デュアル電源。回路数 = 1。ピン数 = 8。標準デュアル供給電圧 = ±3 → ±18V。標準スルーレート = 10V/μs。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 104 dB。幅 = 4mm。LM201A(V) / LM301A、非補償オペアンプ、ON Semiconductor. 低入力オフセット電流: 20 nA 柔軟性をもたらす外付け周波数補償 クラスAB出力が優れた直線性を実現 ショート出力保護RoHS指令(10物質対応)対応
反射式警戒標識『左ト型道路交差点あり』
吾妻商会(AZUMA)¥22,980税込¥25,2781枚8日以内出荷道路標識用警戒標識板です。用途左ト型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容左ト型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『右ト型道路交差点あり』
吾妻商会(AZUMA)¥22,980税込¥25,2781枚8日以内出荷道路標識用警戒標識板です。用途右ト型交差点に設置します。表示内容右ト型道路交差点あり材質アルミニウム寸法(mm)□450厚さ(mm)2組数付属取付金具:2金具径(Φmm)60.5仕様金具取付リブ:平リブ
反射式警戒標識『Y型道路交差点あり』
吾妻商会(AZUMA)¥22,980税込¥25,2781枚8日以内出荷道路標識用警戒標識板です。用途Y型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容Y型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『T型道路交差点あり』
吾妻商会(AZUMA)¥22,980税込¥25,2781枚8日以内出荷道路標識用警戒標識板です。用途T型交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容T型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
反射式警戒標識『+型道路交差点あり』
吾妻商会(AZUMA)¥22,980税込¥25,2781枚8日以内出荷道路標識用警戒標識板です。用途十字路交差点に設置します。仕様金具取付リブ:平リブ材質アルミニウム厚さ(mm)2寸法(mm)□450組数付属取付金具:2表示内容+型道路交差点あり金具径(Φmm)60.5
マニホルドB
BIGM(丸山製作所)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷規格カタガワアナナシ図解NoMSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.39、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 マニホルドB_No.36、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 マニホルドB_No.36、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 マニホルドB_No.36、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.39、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 マニホルドB_No.36、GS17EMSR ポンプ部品 マニホルドB_No.34、ERS-201 ポンプ部品_No.39、GS17EM ポンプ部品 マニホルドB_No.34
リテーナ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921個8日以内出荷図解NoMS330CA-2M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.38、MSW1008-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.38、MS310ESL-3M コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.38、MP5030E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 リテーナ_No.26、MS171EMM-2-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.29、GKP4040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 リテーナ_No.27、MS330CNA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.38、MSV313B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、GS17EM エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 リテーナ_No.27、MS201EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.29、BP2540A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 リテーナ_No.27など
ガスケットコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷図解NoMS058R-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.10、GS51EMR-20 エンジン クランクケース シリンダ部品 ガスケットコンプリート_No.10、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 ガスケットコンプリート_No.11、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ガスケットコンプリート_No.10、MS035R エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.11、ERS-201 付属品3 送水ポンプ-クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.11、MS048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケットコンプリート_No.10、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MJS-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11など